Bisagra EasyClick para muebles

Ref.: 0683100451
Ver todas las versiones

SHAN-EACL-D-ANSHRB-52/5,5-110-K00

Descripción

SHAN-EACL-D-ANSHRB-52/5,5-110-K00

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Manivela

0 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

26 mm
Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Compatible
Más Información

Profundidad de la cubeta con bisagras

11.5 mm
Más Información

Automático

Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!