Herraje de puertas correderas Topline XL

Ref.: 0684706001
Ver todas las versiones

SET. ROD. ARM. TOPLNE XL 2H 80KG 22-30MM

Descargar ficha técnica Descargar catálogo

Descripción

SET. ROD. ARM. TOPLNE XL 2H 80KG 22-30MM
Herraje de puertas correderas Topline XL
Herraje de puertas correderas para muebles en la parte superior del armario para puertas superpuestas con la máxima comodidad de funcionamiento
  • Gran facilidad de uso: Apertura fácil, cierre suave, ruido mínimo. Los carriles guía continúan moviéndose prácticamente en silencio, incluso después de no usar las puertas corredizas durante períodos prolongados
  • Conjunto de sujeción elegante: Armarios de suelo a techo sin tornillos visibles
  • Cómodo de usar: Abra intuitivamente la puerta central a la derecha y a la izquierda
  • Innovadora protección de pie: Las puertas se pueden colocar en el suelo sin tener que preocuparse por dañarlas, los componentes de la guía inferior se deslizan automáticamente
  • Ajuste de solapamiento perfecto: Ajuste el solapamiento de la puerta sin ninguna herramienta con la puerta cerrada para obtener resultados visibles al instante
  • Ajuste de altura sencillo: Desde delante con las puertas cerradas o desde el lado en caso de una distancia mínima al techo

Para armarios de puertas corredizas del suelo al techo.


Armarios de dormitorio, armarios de oficina, vestidores


El kit de herraje contiene todas las piezas móviles y de guía para armarios de puertas corredizas de 2 o 3 puertas.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

2000 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

600 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Ajuste de altura

+/- 3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

80 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Opción de instalación

Solapamiento
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3667.000 g
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

600-2000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

22-30 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Manual instrucciones

641199069.pdf

641199070.pdf

Catálogo General

0684706001

Ficha Técnica

641097107.pdf

Ficha Técnica

641097108.pdf

Ficha Técnica

641097110.pdf