Set de navaja universal de 2 componentes, edición limitada

Ref.: 071566 550
Ver todas las versiones

SET NAVAJA + FUNDA + ENCENDEDOR 3 PZS

Descripción

- Número de piezas en el surtido / juego: 3 Uds
- Longitud: 220 mm
- Longitud de hoja: 100 mm
- Grosor de la hoja: 2 mm
- Anchura de la hoja del cuchillo: 20 mm

3 partes. Compuesto por un cuchillo universal 2K, una funda de cuero y un encendedor.
Acero inoxidable premium NanoKorr extremadamente resistente a la corrosión
Dureza de filo muy alta de 58 HRC para un afilado prolongado
La hoja del cuchillo está conectada de forma extremadamente segura al mango.
Mango bicomponente antideslizante y ergonómico
Funda de cuero de alta calidad con lazo de seguridad
Incluye iniciador de fuego, con yesca seca se puede encender un fuego

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Anchura de la hoja del cuchillo

20 mm
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Diseño

Con funda de cuero
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Grosor de la hoja

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

291.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información