Barra redonda

Ref.: F092075876
Ver todas las versiones

SET DE BARANDILLAS BLANCOS 350MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Set barandilla redonda Color Blanco 350mm
Características
- Material: Aluminio lacado al polvo de epoxi
- Color: Gris aluminio y blanco
- Forma: Redonda y cuadrada
- La fijación de la barandilla a la trasera viene acoplada sobre el enganche de la trasera
- Selección del enganche trasero en función a la altura que se desee de cajón Las alturas H164* y H196* vienen referidas a la medida de luz del interior del cajón

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD/BLK
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

350 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F092075876

Ficha Técnica

32407142.pdf

Ficha Técnica

32407143.pdf

Ficha Técnica

32407148.pdf

Ficha Técnica

32407149.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F092075876