Barra atornillada rectangular

Ref.: F092072186
Ver todas las versiones

DDU-ACC.MARCO SIST.DWD-XP 550 BLANCO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Set barandilla cuadrada color Blanco 550mm
Características
- Material: Aluminio lacado al polvo de epoxi
- Color: Gris aluminio y blanco
- Forma: Redonda y cuadrada
- La fijación de la barandilla a la trasera viene acoplada sobre el enganche de la trasera
- Selección del enganche trasero en función a la altura que se desee de cajón Las alturas H164* y H196* vienen referidas a la medida de luz del interior del cajón

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD/BLK
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

550 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

382.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F092072186

Ficha Técnica

32407142.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F092072186