Riel

Ref.: F092115076
Ver todas las versiones

SET BARANDILLA AGANTIS L500MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Set de barandilla para atornillar con sistema de regulación integrado

- Ideal para la construcción de cajones olleros o caceroleros para cosas de gran tamaño

- Acabado en color champán mate, con doble capa de pintura (más resistente)

- Combinable con los laterales de altura H 95 mm y H 127 mm

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

454.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F092115076

Ficha Técnica

32407127.pdf

Ficha Técnica

32407128.pdf

Ficha Técnica

32407129.pdf

Ficha Técnica

32407130.pdf

Ficha Técnica

32407131.pdf