Material |
Celulosa |
Longitud |
33 cm |
Anchura |
33 cm |
Color |
Rojo |
Peso del producto (por artículo) |
210.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
6123010233 |
Ficha Técnica |
32411876.pdf |
Ficha Técnica |
32411877.pdf |