Servilletas blancas

Ref.: 6123010133
Ver todas las versiones

SERVILLETAS NGR 33X33 PP 2CAPAS 50U

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Servilleta de papel 100% de fibra virgen en formato de pliegue en un cuarto

- Capacidad de absorción de agua hasta 140 g cuatro veces su peso

- Papel grabado en relieve que confiere mayor resistencia con más suavidad al tacto y mejor secado

- Capacidad de absorción de líquidos

- Gran luminosidad 90% y color blanco natural bloqueado mediante un método totalmente libre de cloro

- La unión de sus dos capas (punta a punta) lo hacen más resistente a la rotura a la vez que agradable al tacto

- Micro puntos que ayudan a absorber y secar los líquidos

- Respetuoso con el Medio Ambiente

- 1 caja se compone 20 paquetes individuales



APLICACIONES:

- Servicios de montaje de comedores Para colocar sobre platos para servir consomés

- Para el emplatado de bollería

Material

Celulosa
Más Información

Longitud

33 cm
Más Información

Anchura

33 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6123010133

Ficha Técnica

32411876.pdf

Ficha Técnica

32411877.pdf