Servilletas 20 X 20 Punta Punta

Ref.: 6123010022
Ver todas las versiones

SERVILLETAS-BL-20X20-PP-2-CAPAS-150UDS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Servilleta de papel de fibra virgen y reciclado en formato de pliegues en un cuarto

- Capacidad de absorción de agua hasta 65 g tres veces su peso

- Papel troquelado que confiere mayor relieve, espesor y capacidad de absorción de líquidos

- Gran luminosidad 82% y color blanco natural blanqueado mediante un método totalmente libre de cloro

- Mayor suavidad al tacto que las servilletas de papel reciclado

- Paquetes individuales de 150 servicios

- Respetuoso con el Medio Ambiente

- Apto para su uso alimentario

- 1 caja se compone de 30 paquetes individuales (150 uds cada uno)

Material

Celulosa
Más Información

Longitud

20.0 cm
Más Información

Anchura

20.0 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6123010022

Ficha Técnica

419439235.pdf