900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SEPARADOR ENROLLABLE TECHO 150X180CM

Más vistas
Referencia: 0997865647
Descripción
SEPARADOR ENROLLABLE TECHO 150X180CM
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Separador enrollable fabricado en plexiglas® transparente. Resistente a los rayos UV y 100% reciclable.
- Fabricado en Plexiglas® transparente.
- Resistente a las rayos UV y 100% reciclable.
- Enrollable hasta 1800mm.
- Largo disponible en 1200mm y 1500mm.
- Enrollable mediante correa de bolas, con posibilidad de montar en un lado o otro.

Ver más

Remitente:
Destinatario: