Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0997865646090 1

SEPARADOR ENROLLABLE TECHO 120X180CM

SEPARADOR ENROLLABLE TECHO 120X180CM

Descripción

Separador enrollable fabricado en plexiglas® transparente. Resistente a los rayos UV y 100% reciclable.
- Fabricado en Plexiglas® transparente.
- Resistente a las rayos UV y 100% reciclable.
- Enrollable hasta 1800mm.
- Largo disponible en 1200mm y 1500mm.
- Enrollable mediante correa de bolas, con posibilidad de montar en un lado o otro.

EAN

4064154153889

Unidades de envasado

1

UNSPSC 9.0501

30161503

Material

Metal/plástico
Más Información