VS ENVI Drawer organisational drawer

Ref.: 0683720610
Ver todas las versiones

SEPARA RESIDUOS-DRAWER-500-2WAY

Descripción

SEPARA RESIDUOS-DRAWER-500-2WAY
VS ENVI Drawer organisational drawer
Solución de almacenamiento adicional para sistemas de separación de residuos y módulos de suelo
  • Montaje rápido y sencillo sin necesidad de medir gracias a la placa de montaje integrada en el bastidor guía
  • Silencioso, fácil y cómodo de abrir y cerrar y ofrece acceso a todo el cajón gracias a la guía de extracción total con amortiguación y mecanismo de autocierre
  • Desmontaje e instalación sin herramientas tras el montaje inicial
  • Puede instalarse fácilmente en armarios existentes
  • Mantiene claramente organizados los distintos utensilios de cocina
  • Aprovechamiento óptimo del espacio, ya que los contenedores pueden colocarse según convenga para dejar espacio a las conexiones de agua.
  • Basta con desmontar todo el sistema para limpiarlo fácilmente
  • Recipientes de plástico de alta calidad fáciles de limpiar y aptos para lavavajillas hasta 70°.

Contenido: 1 cajón de organización, 1 bandeja de 2,7 l, 1 bandeja de 1,2 l, 4 soportes de montaje para bandeja

Capacidad del contenedor

2.7 l
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD/PLA
Más Información

Material del extracto

Acero
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad útil de cuerpo

486 mm
Más Información

Altura de instalación

100 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

500 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006Gris tráfico A RAL 7042
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Profundidad de la instalación

486 mm
Más Información

Capacidad volumétrica

1,2 l2,7 l
Más Información

Capacidad del contenedor 2

1.2 l
Más Información

Material de los contenedores

Plástico
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4885.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información