900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SELLADOR ACRÍLICO CARTUCHO

Más vistas
Descripción
SELLADOR ACRÍLICO CARTUCHO
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Alisable con agua
- Sellador de un componente a base de resina acrílica-dispersión.
- Una vez endurecido es resistente al envejecimiento.
- Sobrelacable con pinturas y lacas corrientes en el mercado. Es necesario realizar prueba previa.
- Buena adherencia sobre diferentes materiales como por ejemplo hormigón, hormigón poroso, enlucido, mazonería, cemento, amianto, madera, cartón, cartón enyesado, etc.
Para estanqueizar:
- Juntas con pocos esfuerzos de dilatación y compresión.
- Juntas de estanqueidad y de conexión en instalaciones interiores.
- Grietas en mazonería, enlucido y hormigón.
- Pegados de poliestireno.
- No es apropiado para acristalamientos en la construcción de ventanas, así como para ranuras de dilatación y subsuelos como vidrio, esmalte y cerámica.
- Válido únicamente para interiores

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0892165 SELLADOR ACRÍLICO BLANCO 310ML 1 ud. VER
08921671 SELLADOR ACRILICO GRIS 310ML 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver