Protectores de superficie y Embalaje
-
Referencia: 0818050205
- Espuma de polietileno expandido de celda cerrada de 3 mm de espesor
- Solapa de 100 mm de HDPE de 10 micras para facilitar la colocación impidiendo el paso de la humedad
- Fabricada por extrusión directa
- No contiene CFCs
- 100% reciclable
- Resistente al envejecimiento
- Excelente resistencia al agua
- Excelente aislamiento al ruido (de 18 a 20 dB ruido de impacto)
-
Referencia: 0984350
- Válido para cargas extremas
- Aplicable a trabajos de soldadura en uniones de tuberías
- Resistente a chispas, escorias, perlas de soldadura y material incandescente
- Temperatura límite de aplicación con cargas unilaterales: 1100°C
- Sin amianto
- Ideal para la protección de asientos, moquetas, etc
-
Referencia: 19843502
• Libre de amianto.
• Resistente a temperaturas de 700°C.
• Medidas 330 X 200 mm.
• Utilizable por las dos caras.
• Fabricada bajo norma europea EN 67/548.
• Especial para soldadura blanda.
-
Referencia: 6025000100
- Lona fabricada en Poliéster, con recubrimiento de PVC
- Terminación de la primera cara mate
- Lona electrosoldable con piezas de anchura 200 cm
- Resistente a temperaturas extremas, rango de – 30 / + 80 º C
- Lona de alta calidad, con un grosor de 42 mm, con una gran resistencia a la
rotura, al desgarro y a la tracción
- Totalmente impermeable, para prevenir pérdidas de líquidos
- Lona con ojales insertados cada metro, para dar un buen agarre y poder tensar la lona
- Ideal para proteger maquinaria o herramientas en exterior
- Ideal para cubrir remolques cargados o llenos con uva o grano
- Medidas adaptables a diferentes tipos de remolques
-
Referencia: 0985050104
- Aplicaciones de embalaje de cajas de peso medio
- Adherencia inmediata
- Desenrollado silencioso
- Gran adherencia sobre cartón liso u ondulado
- Posibilidad de cortar con la mano
- Gran resistencia a la rotura
- Buena elasticidad
-
Referencia: 0985050105
- Aplicaciones de embalaje de cajas de peso medio
- Adherencia inmediata
- Desenrollado silencioso
- Gran adherencia sobre cartón liso u ondulado
- Posibilidad de cortar con la mano
- Gran resistencia a la rotura
- Buena elasticidad
-
Referencia: 098505070
- Aplicaciones de embalaje en general
- Desenrollado silencioso
- Gran resistencia a los rayos UV y al envejecimiento
- Alta adherencia que asegura un perfecto sellado
- Producto no tóxico
- Buena estabilidad a bajas temperaturas
-
Referencia: 098505071
- Aplicaciones de embalaje en general
- Desenrollado silencioso
- Gran resistencia a los rayos UV y al envejecimiento
- Alta adherencia que asegura un perfecto sellado
- Producto no tóxico
- Buena estabilidad a bajas temperaturas
-
Referencia: 0985052005
Precintadora de seguridad con sistema de cuchilla oculta que protege contra posibles cortes.
- Aplicación Universal con todas las cintas de embalaje convencionales de hasta 50 mm de ancho
- Freno regulable que permite una buena tensión y uso de la cinta dependiendo el material en el que esté fabricado
- Fabricación robusta que le otorga una excelente resistencia y una larga vida
-
Referencia: 0899500010
- Lavable, y por tanto reutilizable
- Reduce la contaminación ambiental
- 100% nylon
- Repelente de aceites y grasas
- Estanco al agua
- Ininflamable
- Adecuado para casi todos los modelos
-
Referencia: 0899500020
- Lavable, y por tanto reutilizable
- Reduce la contaminación ambiental
- 100% nylon
- Repelente de aceites y grasas
- Estanco al agua
- Ininflamable
- Adecuado para casi todos los modelos
-
Referencia: 0899600
- Protege las aletas de los daños durante trabajos de reparación y mantenimiento
- Para todos los modelos de automóvil
- Material: piel sintética negra
- La cara interior está cubierta de espuma blanda
-
Referencia: 0875850112
- Para el transporte seguro y protegido gracias a la separación que proporcionan entre las piezas
- Espesor de 10 y 25 mm
- No deja restos de pegamento
- Fáciles de quitar
- No ensucian ni destiñen
- Se pueden reutilizar varias veces
- De muy fácil aplicación
- Composición tipo densidad dura
- Embalaje en caja de cartón
-
Referencia: 0875850113
- Para el transporte seguro y protegido gracias a la separación que proporcionan entre las piezas
- Espesor de 10 y 25 mm
- No deja restos de pegamento
- Fáciles de quitar
- No ensucian ni destiñen
- Se pueden reutilizar varias veces
- De muy fácil aplicación
- Composición tipo densidad dura
- Embalaje en caja de cartón
-
Referencia: 0992098558
Papel especial para embalar
• Polietileno de baja densidad.
• Transparente.
• 9900 burbujas por m2
• Reciclable.
• Excelente resistencia al agua, ácidos y bases.
-
Referencia: 0899500004
- Cada bolsa contiene un servicio
- En una bolsa vienen todos los elementos necesarios para la protección del interior del vehículo
- Facilidad para contabilizar en la factura del cliente
- Amplias dimensiones
- Fácil montajePlástico de PE 13 micras sin ruido
- Funda de asiento muy resistente
- El plástico no hace ruido para evitar molestias al trabajar en el interior del vehículo
- Kit universal
- Las fundas del volante, pomo del cambio de marchas y el freno de mano, llevan goma para adaptarse a todos los vehículos del mercado
- Alfombrilla antideslizante con film aislante
- Comodidad al conducir por el taller
- Asegura la limpieza en la tapicería del suelo
- No deja traspasar líquidos a la tapicería
-
Referencia: 0899500047
Fundas antideslizantes de excelente calidad para proteger los asientos de la suciedad.
- Superficie interior antideslizante para que la funda se acople perfectamente al asiento
- Superficie exterior deslizante para que no se adhiera a la ropa del operario
- Resistencia a las rasgadas
- Resistencia a químicos como: aceite, gasolina, disolvente o pintura
- Eje interior de plástico para mejor movilidad en el expositor
- Fabricadas en polietileno de 13 micras, flexible y de gran resistencia
- Dimensiones: 790 x 1330 mm
Se recomienda ajustar el respaldo con la mano antes de sentarse por primera vez
-
Referencia: 0899500056
- Fácil montaje
- Con todos los útiles para su montaje
- Excelente calidad de imagen
- En el mismo expositor se puede almacenar: fundas de asiento, alfombrillas, film para protección de volante y freno de mano, etc
- Con ruedas para poder desplazarlo fácilmente
/Apli/Seguridad en el trabajo/Protectores de superficie y Embalaje