Protección de las manos
-
Referencia: 0899495008-1
Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003 + A1:2009 Guante ligero y flexible con protección excepcional contra calor y corte
• Ideal para soldadura fuerte y manipulado de piezas calientes.
• Reparación y mantenimiento de calderas, calefacción, salida de humos, cambio de bombillas.
• Lavable: las propiedades de resistencia térmica no se ven afectadas con el lavado por ser intrínsecas de la fibra.
-
Referencia: 6124010000-1
Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 1082-1:1997/03
- Guante realizado en Acero Inoxidable AISI 316L para la protección ante posibles cortes durante el proceso de manipulación de alimentos
- Guante ambidiestro, que puede ser utilizado en ambas manos
- Correa de plástico adaptable a la medida de la muñeca y forrada por la propia malla del guante para evitar que se corte accidentalmente
- La correa, además de ser regulable, lleva un botón a presión para asegurar su cierre
- La terminación de los dedos es en curvatura, siendo más adaptable a la forma de los dedos
- El diámetro exterior de las anillas que forman la malla es de 4 mm, obteniendo un guante más seguro que otros de la competencia
- Las anillas tienen un espesor de 0,5 mm y están unidas de 4 en 4, obteniendo más densidad y más resistencia
- La soldadura de las anillas está realizada mediante un sistema que las hace más fuertes y difíciles de abrir
- Se pude lavar tanto en lavavajillas como en la lavadora, resiste temperaturas hasta 82ºC
- Apto para uso alimentario
-
Referencia: 0899401156-1
Certificado Riesgos Intermedios
EPI Cat. II SEGÚN EN 420: 2003 y EN 388: 2003
Negro
- Guante de nylon negro con soporte poliuretano negro.
- Parte superior libre de poliuretano para una mejortranspiración.
- Libres de silicona y sin costuras.
- Empuñadura elástica y de máxima sensibilidad.
- Resistente y muy confortable.
- Ideal para cualquier tipo de manipulación.
- Buena resistencia a la abrasión y desgarro
-
Referencia: 0899400881-1
Guantes dieléctricos para riesgos eléctricos. Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III. SEGÚN EN 60903:2003.
- Protege del paso de corriente a través del cuerpo humano
- Para trabajos a media y baja tensión
- Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano (choque eléctrico), producido por el contacto físico con un elemento conductor, a diferente tensión (No protege de corrientes eléctricas inducidas en el cuerpo humano por campos electromagnéticos
fuertes o cualquier otro riesgo derivado de la energía eléctrica)
- CLASE: Número (00, 0, 1, 2, 3 y 4) que indica el valor de tensión máxima de trabajo
- Fabricados en látex natural
- Los guantes se deben almacenar en su embalaje
- Se tendrá cuidado de que los guantes no se aplasten, ni doblen, ni se coloquen en las proximidades de radiadores u otras fuentes de calor artificial o se expongan directamente a los rayos del sol, a la luz artificial o a fuentes de ozono
fuertes o cualquier otro riesgo derivado de la energía eléctrica)
- CLASE: Número (00, 0, 1, 2, 3 y 4) que indica el valor de tensión máxima de trabajo
- Fabricados en látex natural
- Los guantes se deben almacenar en su embalaje
- Se tendrá cuidado de que los guantes no se aplasten, ni doblen, ni se coloquen en las proximidades de radiadores u otras fuentes de calor artificial o se expongan directamente a los rayos del sol, a la luz artificial o a fuentes de ozono
-
Referencia: 0899400891-1
Guantes dieléctricos para riesgos eléctricos. Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III. SEGÚN EN 60903:2003.
- Protege del paso de corriente a través del cuerpo humano
- Para trabajos a media y baja tensión
- Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano (choque eléctrico), producido por el contacto físico con un elemento conductor, a diferente tensión (No protege de corrientes eléctricas inducidas en el cuerpo humano por campos electromagnéticos
fuertes o cualquier otro riesgo derivado de la energía eléctrica)
- CLASE: Número (00, 0, 1, 2, 3 y 4) que indica el valor de tensión máxima de trabajo
- Fabricados en látex natural
- Los guantes se deben almacenar en su embalaje
- Se tendrá cuidado de que los guantes no se aplasten, ni doblen, ni se coloquen en las proximidades de radiadores u otras fuentes de calor artificial o se expongan directamente a los rayos del sol, a la luz artificial o a fuentes de ozono
-
Referencia: 0899490008-1
• Realizado en piel de cabra de color gris.
• Parte superior realizada en algodón poliéster.
• Ajustable en la muñeca por medio de una banda de goma situada en la parte superior.
• Contenido en Cromo inferior a 2mg/kg.
• Certificado de Riesgos Intermedios EPI Cat. II EN420:2003.
-
Referencia: 0899430208-1
Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III SEGÚN EN 420:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 y EN ISO 374-5:2016
- Los guantes de protección química son de categoría III y los riesgos de los que protegen pueden ocasionar daños irreversibles
- Guante de neopreno negro, interior flocado Longitud: 30 cm Grosor: 0,75 mm
- Textura de algodón en el interior
- Relieve antideslizante en la palma
- Cómodo y de tacto agradable
-
Referencia: 0899401090-1
- Excelente aislante del frío, proporciona gran confort y resistencia a la humedad
- Tejido en fibra muy fina de poliéster sin tejer
- Forro polar negro
- Refuerzo piel serraje ciervo negro en la palma
- Caja grande: 120 uds
-
Referencia: 0899400762-1
•Certificado Riesgos intermedios EPI CAT.II EN388:2003
•Ideal para aplicaciones que requieren máxima protección para el corte y resistencia a la abrasión.
•Soporte textil: excelente resistencia al corte debido a la combinación de Dyneema® con Fibra de vidrio y poliamida (gris).
•Buena conductividad térmica de las fibras.
•Genera sensación agradable en la mano para usos de larga duración.
•Transpirable y con recubrimiento de Poliuretano (PU) negro.
•Resistente a la abrasión.
•Buen ajuste y flexibilidad.
-
Referencia: 0899452119-1
Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III
SEGÚN EN 420:2004 + A1:2010
• Guante de Kevlar® y algodón para manipulado de piezas calientes superiores a 300ºC.
• Manipulado de piezas sometidas a tratamientos térmicos o soldadura.
• Ideal para la industria del vidrio y la cerámica.
• Reparación y mantenimiento en bocas de hornos, industria metalúrgica y fundiciones.
• Longitud total: 35 y 36cm respectivamente.
-
Referencia: 0899405507-1
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comGuante integral para uso general en mojado. Resiste al color de contacto hasta 100 ºC. Certificado Riesgos intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003+A1:2009
Características
- Tejido de poliamida y elastano sin costuras galga 15.
- Recubrimiento de espuma de látex rugosa transpirable.
- Puño ancho.
- Protección al calor de contacto hasta 100ºC.
- Cumple las normas CE.
- Gran elasticidad y comodidad
Ventajas
- Gran flexibilidad y comodidad.
- Excepcional agarre de objetos en mojado.
- Fácil de colocar y quitar.
- Posibilidad de coger piezas calientes.
Beneficio
- Gran comodidad en jornadas completas de trabajo.
- Seguridad de agarre en seco y mojado.
- Ahorro de tiempo al ponérselo y quitárselo.
- Fiables según las norma europeas para EPI.
-
Referencia: 0899401047-1
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comGuantes para uso general en invierno. Ligeros, flexibles, resistentes y con excelente grip. Certificado Riesgos intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003, EN 388:2016
Características
- Tejido de Nylon grueso y Lycra ® galga 13.
- Recubrimiento de espuma de nitrilo en palma con bandas Tigerflex ®.
- Puño elástico.
- Color tejido y recubrimiento: negro con bandas grises.
- Cumple las normas UE.
Ventajas
- Calientes, transpirables y confortables.
- Su gran ajuste consigue seguridad al sujetar cualquier objeto, incluso con superficie lisa.
Beneficio
- Ideal para usos durante largos periodos.
- Reduce la sensación de frio.
- Fiables según las norma europeas para EPI.
-
Referencia: 0899400384-1
Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016
- Serraje 100% vacuno. 1,1 - 1,3mm
- Forro en la palma de franela.
- Cartera engomada. 1 - 1,1 mm
- Lona roja en el dorso transpirable.
-
Referencia: 6066000100
- Guantes disponibles en talla única grande.
- Ambidiestros.
- Guantes de polietileno resistentes al contacto de combustibles, aceites y grasas.
- Transparentes.
- Con superficie micro-rugosa para mejor agarre.
- Envasado higiénico en bolsas de 10 unidades.
-
Referencia: 0899463006
Guantes de látex desechables con polvo
Los de mejor tacto para el manipulado de objetos. Con polvo para facilitar su colocación
• Manipulados y limpiezas dónde no intervienen químicos agresivos.
• Industria alimenticia, restauración, laboratorios, farmacia, enfermería, etc.
-
Referencia: 0899463007
Guantes de látex desechables con polvo
Los de mejor tacto para el manipulado de objetos. Con polvo para facilitar su colocación
• Manipulados y limpiezas dónde no intervienen químicos agresivos.
• Industria alimenticia, restauración, laboratorios, farmacia, enfermería, etc.
-
Referencia: 0899460017
Guantes de látex negro desechables sin polvo
• Libres de polvo para disminuir el riesgo de irritación en la piel.
• Fácil entrada de la mano gracias su tratamiento lubricante seco. Recubrimiento interior polimérico que minimiza el riesgo de alergias.
• Microtexturados. Permiten la manipulación de objetos con el máximo tacto para el usuario.
• Buena resistencia a ácidos, detergentes, aceites y grasas.
• Excelente equilibrio entre protección, confort y sensibilidad gracias a su gran elasticidad y resistencia mecánica.
• EL color negro minimiza el efecto de suciedad.
• Látex: caucho natural.
• Producto no estéril.
• Sin polvo.
• Ambidiestros.
-
Referencia: 0899460018
Guantes de látex negro desechables sin polvo
• Libres de polvo para disminuir el riesgo de irritación en la piel.
• Fácil entrada de la mano gracias su tratamiento lubricante seco. Recubrimiento interior polimérico que minimiza el riesgo de alergias.
• Microtexturados. Permiten la manipulación de objetos con el máximo tacto para el usuario.
• Buena resistencia a ácidos, detergentes, aceites y grasas.
• Excelente equilibrio entre protección, confort y sensibilidad gracias a su gran elasticidad y resistencia mecánica.
• EL color negro minimiza el efecto de suciedad.
• Látex: caucho natural.
• Producto no estéril.
• Sin polvo.
• Ambidiestros.
/Apli/Seguridad en el trabajo/Protección de las manos