Protección contra caídas de altura
-
Referencia: 0695964710
Sistema temporal de protección de borde de clase A y B según norma UNE EN 13374 El sistema de protección de borde permite trabajar con seguridad en una superficie plana o inclinada (pendiente máxima inferior a 30º) en el ámbito de la construcción. Es capaz de soportar el peso de una persona que se apoye sobre la protección mientras camine, de frenar la caída de una persona en la dirección de la protección y de detener la caída de una persona que se deslice por una superficie inclinada.
Características
- Barandilla compuesta de un montante y una abrazadera adherida a la placa base de fijación mediante dos tornillos. La abrazadera actúa como mecanismo para ajustar la inclinación del montante.
- Realizada en acero S 235 JR G2 cincado.
- Peso aprox. 5,6 kg.
Ventajas
- Producto versátil, se adapta a la mayoría de superficies presentes en construcción.
- No crea ninguna obstrucción en la superficie de trabajo por lo que permite que el operario se mueva libremente a lo largo de toda la superficie.
- No requiere de un mantenimiento extraordinario.
Beneficios
- Garantía de seguridad.
- Ahorro logístico gracias a su versatilidad
-
Referencia: 0899032943
Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III SEGÚN EN361, EN353-2 y EN362
- Ligero, cómodo y básico conjunto
- Deslizante con bloqueo automático por medio de garras que bloquean la cuerda
- Reacción extremadamente corta sin residuos desagradables de desgarre
- Efecto que alivia considerablemente la sensación de caída
- Cuerda Kernmantel
- Mosquetón de acero con cierre roscado con apertura máxima de 18mm
-
Referencia: 0899032065
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com2 en 1: Arnés anticaídas y ropa de alta visibilidad homologados según normas CE.Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III SEGÚN EN361, EN20471 Clase 2
- Anilla en espalda para sujeción anticaídas
- 2 presillas en pecho de sujeción anticaídas
- 2 cremalleras delanteras para un mejor ajuste
- Con cierres Quick-Action en las piernas para ponerlo y quitarlo con gran facilidad
-
Referencia: 0899032112
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comCertificado Riesgos Irreversibles
EPI Cat III
SEGÚN EN354 y EN360
- Su diseño ligero y compacto reduce el cansancio del operario
- Con mosquetón de aluminio con triple seguro
- Dos pinzas con amplia apertura (60mm) y dos retráctiles
para asegurar la seguridad del operario en los cambios de posición
- Con absolvedor de energía para minimizar el impacto de la caída
- Su amortiguador de la fuerza del tope de impacto da
menos de 3 kN, para usuarios de 100kg, y de entre 3 y
6 kN, para usuarios de 100-135kg
- Cinta resistente a bordes y ángulos
- Testados hasta 135kg
-
Referencia: 0899032111
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comCertificado Riesgos Irreversibles
EPI Cat III
SEGÚN EN354 y EN360
- Su diseño ligero y compacto reduce el cansancio del operario
- Con mosquetón de aluminio con triple seguro y pinza con
amplia apertura (60mm) para facilitar su fijación
- Con absorvedor de enería para minimizar el impacto de la caída
- Su amortiguador de la fuerza del tope de impacto da menos de 3 kN, para usuarios de 100kg, y de entre 3 y
6 kN, para usuarios de 100-135kg
- Cinta resistente a bordes y ángulos
- Testados hasta 135kg
Aplicaciones
Para trabajos en alturas de más de 2 metros con riesgo de
caídas Especialmente indicado para trabajos sobre andamios
-
Referencia: 0899032012
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comCertificado Riesgos Irreversibles
EPI Cat III
SEGÚN EN 354 y EN 355
- Conector de anclaje de accionamiento con una sola mano
Leer y conservar el manual de instrucciones Revisión anual
-
Referencia: 0899032068
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com- Arnés para cubrir los riesgos básicos de trabajos en alturas de más de 2 metros
- Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III SEGÚN EN 358 y EN 361
Características
- Ojal de captura posterior de acuerdo con la Norma EN361
- 2 puntos de anclaje esternal de acuerdo con la Norma EN361
- 2 puntos de anclaje dorsal de acuerdo con la Norma EN358
- Ajuste óptimo de la hebilla del cinturón y del cinturón de sujeción
- Probado y aprobado hasta 125kg
- Talla estándar ajustable
- Compuesto de dos colores, rojo en la parte superior y gris en la inferior
- Forma ergonómica
- 10 años de vida útil Es obligatorio su revisión anual después del primer uso
- Etiqueta informativa protegida con gancho y bucle
-
Referencia: 0899032110
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comCertificado Riesgos Irreversibles
EPI Cat III
SEGÚN EN354 y EN360
- Su diseño ligero y compacto reduce el cansancio del operario
- Mosquetones de aluminio con triple seguro
- Con absolvedor de energía para minimizar el impacto de la caída
- Su amortiguador de la fuerza del tope de impacto, da menos de 3 Kn para un usuario de 100kg y de entre 3 y 6 kN para usuarios de 100- 135kg
- Cinta resistente a bordes y ángulos
- Testados hasta 135kg
-
Referencia: 0899032966
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comPara reducir la presión traumática
en las piernas al estar
Suspendido
- El uso de estas eslingas permite mantener la circulación sanguínea en las piernas al estar suspendido, evitando traumas graves
- Se pueden adaptar en todo tipo de arneses independientemente de su diseño
- Ajustables desde 45 a 126cm
- Uso por pares
-
Referencia: 0899032064
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com2 en 1: Arnés anticaídas y ropa de alta visibilidad homologados según normas CE.Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III SEGÚN EN361, EN20471 Clase 2
- Anilla en espalda para sujeción anticaídas
- 2 presillas en pecho de sujeción anticaídas
- 2 cremalleras delanteras para un mejor ajuste
- Con cierres Quick-Action en las piernas para ponerlo y quitarlo con gran facilidad
-
Referencia: 0899032085
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comKit completo para cubrir los riesgos de trabajos en alturas de más de 2 metros
Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat. III
SEGÚN EN358, EN361 y EN 353-2
Características
ARNÉS PROFI 3
- Ojal de captura posterior de acuerdo con la Norma EN361.
- 2 puntos de anclaje esternal de acuerdo con la Norma EN 361.
- 2 puntos de anclaje dorsal de acuerdo con la Norma EN358.
- Ajuste óptimo de la hebilla del cinturón y del cinturón de sujeción.
- Talla estándar ajustable.
- Compuesto de dos colores, rojo en la parte superior y gris en la inferior.
- Forma ergonómica.
- Etiqueta informativa protegida con cierre de gancho y bucle.
Anticaídas 15m Deslizante Vertical
- Con absorbedor de Energía en Caída para minimizar el impacto de la caída.
- Dispositivo deslizante para trabajos en diferentes alturas EN352.2.
- Bloqueo automático frente a caídas por medio de garras de freno que redean la cuerda.
Ventajas
- Mejor conservación y transporte del equipo.
- Ligero y de fácil manipulación.
- Cumple con todas las normas europeas.
- Fácil ajuste.
-
Referencia: 0899032121
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comCertificados Riesgos Irreversibles EPI Cat. III
SEGÚN EN 360
Para uso horizontal y vertical
• Carcasa realizada en plástico.
• Cable retráctil realizado en acero, Ø 4,8mm.
• El usuario tendrá que estar siempre por debajo del punto de anclaje.
• El punto de anclaje debe tener una resistencia mínima de11kN (1,1ton).
• El aparato se bloquea al alcanzar una velocidad de caída de1,5m/s.
• Proteger el dispositivo de productos químicos y temperaturas extremas.
• Es obligatorio hacer controles anuales para la seguridad del dispositivo, después del primer uso.
-
Referencia: 0899032122
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comHSG15 ANTICAIDA RETRACTI C.ACERO 15M
-
Referencia: 0899964732
Sistema temporal de protección de borde de clase A según norma UNE EN 13374.
El sistema de protección de borde permite trabajar con seguridad en superficies planas o inclinadas con una pendiente máxima inferior a 30º en el ámbito de la construcción. Es capaz de soportar el peso de una persona que se apoye sobre la protección mientras camine y de detener la caída de una persona en la dirección de la protección.
Características
- Barandilla formada por dos elementos:
- El soporte deslizante vertical.
- Consola con placa de fijación de 4 agujeros (Ø agujero 13 mm).
- Distancia de la barandilla al punto de fijación regulable: de 50 mm a 1.100 mm.
- Altura útil de la barandilla: 1,5 m.
- Realizada en acero S 235 JR G2 cincado.
- Peso: aprox. 11 kg.
Ventajas
- No crea ninguna obstrucción en la superficie de trabajo por lo que permite que el operario se mueva libremente a lo largo de toda la superficie.
- No requiere de un mantenimiento extraordinario.
Beneficios
- Garantía de seguridad.
-
Referencia: 0899964730
Sistema temporal de protección de borde de clase A según norma UNE EN 13374.
El sistema de protección de borde permite trabajar con seguridad en superficies planas de hormigón o superficies inclinadas con una pendiente máxima inferior a 10º en el ámbito de la construcción. Es capaz de soportar el peso de una persona que se apoye sobre la protección mientras camine y de detener la caída de una persona en la dirección de la protección.
Características
- Barandilla formada por dos elementos unidos entre ellos y regulables (uno en el interior del otro) por medio de una varilla roscada.
- La morzada basculante permite instalar la barandilla en superfícies inclinadas como por ejemplo en escaleras.
- Apertura de la mordaza: de 50 mm hasta 800 mm.
- Realizada en acero S 235 JR G2 cincado.
- Peso aprox. 5,1 kg.
Ventajas
- No crea ninguna obstrucción en la superficie de trabajo por lo que permite que el operario se mueva libremente a lo largo de toda la superficie.
- No requiere de un mantenimiento extraordinario.
Beneficios
- Garantía de seguridad.
- Ahorro de tiempo en su instalación.
-
Referencia: 0899032089
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comCertificado riesgos irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 358
- Con dos anillas de acero galvanizado laterales para posicionarse según norma EN 358.
- Dos anillas traseras textiles y recubiertas de goma para llevar herramientas.
- Cinturón ajustable con cierre automático frontal para una fácil colocación.
- Su amplia zona acolchada transpirable en la parte lumbar de 150 mm asegura la comodidad para usos prolongados.
- Fabricado en poliéster.
- Peso: 550 g.
-
Referencia: 0899032980
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comAnclaje ajustable y móvil para huecos de puertas y ventanas. Certificado riesgos irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 795/B:2012.
- Indicado para soportar hasta 2 personas
- Trinquete de acero galvanizado.
- Barra y soportes fabricados en aluminio.
- Puntas recubiertas de goma para evitar rallar los marcos.
- Retenedores de acero inox.
- Dimensiones: 120X145X1393 mm.
- Peso: 7,5 kg
-
Referencia: 0899032985
Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.comAnclaje ajustable y móvil para vigas de acero. Certificado riesgos irreversibles EPI Cat. III SEGÚN EN 795/B:2012.
- Ganchos y barra en aluminio.
- Trinquete de acero galvanizado.
- Soporte de acero inox y Anillo de sujeción de acero galvanizado basculante 180º y con giro de 360º sobre la barra.
- Retenedores a la barra de acero inox.
- Indicado para soportar 1 persona
- Medidas: 109 x 490 mm
/Apli/Seguridad en el trabajo/Protección contra caídas de altura