Calzado de seguridad

1303 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • CORDONES NEGRO/GRIS

    CORDONES NEGRO/GRIS

    Referencia: M437087090-1
    . 100% poliéster
    . No absorbe la humedad y no se endurecen con el frío.
    . Ideales para uso en entorno laboral.
  • MOCASIN NEGRO S2

    MOCASIN NEGRO S2

    Referencia: M417025035-1
    Excelente relación calidad/precio.
    - 430g.
    - Sin plantilla antiperforación.
    - Transpirale, microfibra hidrorepelente.
    - Forro textil transpirable, plantilla interior extraíble.
    - Puntera COMPOSITE.
    - Suela de PU antideslizante SRC, forma ancha Mondopoint 11.
    - Sin partes metálicas.
  • BOTA LYRA S1P ANTRACITA

    BOTA LYRA S1P ANTRACITA

    Referencia: M424029036-1
    Norma EN ISO 20345:2011 S1P
    Bota de trabajo fresca y transpirable. Muy cómoda gracias a su suela perfilada.
    - Parte superior en piel de serraje con inserciones en tejido técnico transpirable con costuras de excelente calidad.
    - Suela PU antideslizante.
    - Puntera de FIBRA DE VIDRIO y plantilla antiperforación TEXTIL.
    - Horma ancha Mondopoint 11.
    - Sin partes metálicas.
    - Peso: 580 g (Talla 42).
  • ZAPATO STRETCH X ELECTRIC SB

    ZAPATO STRETCH X ELECTRIC SB

    Referencia: M414011036-1
    Zapato de seguridad muy flexible e innovador con cómodas inserciones elásticas. Ideal para actividades que requieran arrodillarse con frecuencia. Debido a su suela aislante está especialmente recomendado para electricistas.
  • ZAPATO S3 CETUS

    ZAPATO S3 CETUS

    Referencia: M418133036-1
    Aspecto deportivo e innovador con una gran flexibilidad. Muy cómodo, ligero y transpirable.
  • BOTA S3 FORNAX

    BOTA S3 FORNAX

    Referencia: M422178038-1
    Bota robusta de estilo moderno con suela de goma y piel de alta calidad especialmente indicada para soldadores.
  • ZAPATO STRETCH X S3 ESD NEGRO

    ZAPATO STRETCH X S3 ESD NEGRO

    Referencia: M418131036-1
    Zapato de seguridad muy flexible e innovador con cómodas inserciones elásticas que facilitan la flexión.
  • ZAPATO TAUPE-3 36

    ZAPATO TAUPE-3 36

    Referencia: M416035036
    - Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    - Puntera antiaplastamiento en acero (200 J)
    - Plantilla antiperforación en acero (1000 N)
    - Piel serraje de alta calidad perforada para facilitar la transpiración del pie
    - Forro interno en tejido 3D transpirable
    - Plantilla extraible, anatómica y antibacterias
    - Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón
    - Peso: 615 g (Talla 42)
    Usos recomendados
    - Ambientes secos
    - Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
    - Riesgos de aplastamiento o perforación del pie
    DESCRIPCIÓN EN ISO 20345 S1P
    - Puntera metálica con protección anatómica (Resistencia 200 J de presión)
    - Plantilla antiperforación metálica (1100 N Resistencia)
    - Suela antiestática, anatómica y antiabrasión
    - Suela antideslizante según Norma 2009 SRC EN ISO 20344
    - Suela: PU de doble densidad con sistema SHOCK-ABSORTION en el talón
    - Horma ancha (Mondopoint 11)
  • ZAPATO WOMAN 41

    ZAPATO WOMAN 41

    Referencia: M428001041
    Calzado Especial para Mujer
    - Puntera de protección en COMPOSITE ligera.
    - Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N).
    - Piel de serraje combinada con partes en CORDURA®.
    - Forro interno en tejido 3D transpirable.
    - Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias.
    - Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón.
    - Sin partes metálicas.
    - Peso: 308 g (Talla 35).
  • ZAPATO WOMAN 35

    ZAPATO WOMAN 35

    Referencia: M428001035
    Calzado Especial para Mujer
    - Puntera de protección en COMPOSITE ligera.
    - Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N).
    - Piel de serraje combinada con partes en CORDURA®.
    - Forro interno en tejido 3D transpirable.
    - Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias.
    - Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón.
    - Sin partes metálicas.
    - Peso: 308 g (Talla 35).
  • PLANTILLA GEL MODYF ANTIESTÁTICA 45

    PLANTILLA GEL MODYF ANTIESTÁTICA 45

    Referencia: M339004045
    • Combina la tecnología y la ligereza del EVA con un tejido de poliéster hidrófilo altamente transpirable.
    • Ofrece un excepcional soporte lateral en el talón.
    • La cápsula de gel asegura la absorción de los golpes causados durante la actividad laboral o diaria.
  • JOGGER EN 20347 36

    JOGGER EN 20347 36

    Referencia: M327030036
    SIN Plantilla antiperforación  SIN Puntera antiaplastamiento Norma EN ISO 20347 SRC
    Piel serraje gris con inserciones en CORDURA Parte interna en tejido técnico termoregulador para mantener el pie seco, gracias a su capacidad de absorción del sudor, 8 veces su peso Plantilla extraible, anatómica y antibacterias Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Extramadamente ligero y muy cómodo Peso: 370g (Talla 42)
  • JOGGER EN 20347 39

    JOGGER EN 20347 39

    Referencia: M327030039
    SIN Plantilla antiperforación  SIN Puntera antiaplastamiento Norma EN ISO 20347 SRC
    Piel serraje gris con inserciones en CORDURA Parte interna en tejido técnico termoregulador para mantener el pie seco, gracias a su capacidad de absorción del sudor, 8 veces su peso Plantilla extraible, anatómica y antibacterias Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Extramadamente ligero y muy cómodo Peso: 370g (Talla 42)
  • PLANTILLA-SPORT-TREKKING-T44-45

    PLANTILLA-SPORT-TREKKING-T44-45

    Referencia: M437225044
    Soporte anatómico de célula abierta que proporciona soporte al arco y al talón  Almohadilla de material viscolástico que proporciona una amortiguación superior y absorción de impactos en el talón Indicada especialmente para preparación física, correr, caminar y la práctica de otros deportes
  • BOTA SONG PLUS S1P SRC 43

    BOTA SONG PLUS S1P SRC 43

    Referencia: M424025043
    Norma S1P SRC EN 20345:2011 Puntera de protección en COMPOSITE, ligera, amagnética Plantilla antiperforación de KEVLAR (1000 N) EN12568:2010 Piel serraje gris de gran calidad perforada y transpirable Suela antiperforación ultraflexible, ligera y aislante tanto de las altas como de las bajas temperaturas Forro interno en tejido absorbente, transpirable y antiabrasión Plantilla interior de gel extraíble, antiestática, antibacterias Suela de PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Sin partes metálicas Horma Ancha (Mondopoint 11) Peso: 600 gr (talla 42)
  • SANDALIA SUMMER S1P SRC 42

    SANDALIA SUMMER S1P SRC 42

    Referencia: M426024042
    Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC Calzado especial verano o ambientes muy cálidos Puntera de protección en COMPOSITE, ligera, amagnética Plantilla antiperforación de KEVLAR (1000 N) EN12568:2010 Piel serraje de alta calidad con aperturas para facilitar la transpiración del pie Forro interno en tejido 3D transpirable Plantilla extraible, anatómica y antibacterias Suela de PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Sin partes metálicas Horma Ancha (Mondopoint 11) Peso: 630g (Talla 42)
  • ZAPATO TAUPE-3 47

    ZAPATO TAUPE-3 47

    Referencia: M416035047
    Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC Puntera antiaplastamiento en acero (200 J) Plantilla antiperforación en acero (1000 N) Piel serraje de alta calidad perforada para facilitar la transpiración del pie Forro interno en tejido 3D transpirable Plantilla extraible, anatómica y antibacterias Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Peso: 615 g (Talla 42)
    USOS RECOMENDADOS:

    Ambientes secos
    Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
    Riesgos de aplastamiento o perforación del pie

    DESCRIPCIÓN EN ISO 20345 S1P
    Puntera metálica con protección anatómica (Resistencia 200 J de presión)
    Plantilla antiperforación metálica (1100 N Resistencia)
    Suela antiestática, anatómica y antiabrasión
    Suela antideslizante según Norma 2009 SRC EN ISO 20344
    Suela: PU de doble densidad con sistema SHOCK-ABSORTION en el talón
    Horma ancha (Mondopoint 11)
  • ZAPATO TAUPE-3 46

    ZAPATO TAUPE-3 46

    Referencia: M416035046
    Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC Puntera antiaplastamiento en acero (200 J) Plantilla antiperforación en acero (1000 N) Piel serraje de alta calidad perforada para facilitar la transpiración del pie Forro interno en tejido 3D transpirable Plantilla extraible, anatómica y antibacterias Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Peso: 615 g (Talla 42)
    USOS RECOMENDADOS:

    Ambientes secos
    Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
    Riesgos de aplastamiento o perforación del pie

    DESCRIPCIÓN EN ISO 20345 S1P
    Puntera metálica con protección anatómica (Resistencia 200 J de presión)
    Plantilla antiperforación metálica (1100 N Resistencia)
    Suela antiestática, anatómica y antiabrasión
    Suela antideslizante según Norma 2009 SRC EN ISO 20344
    Suela: PU de doble densidad con sistema SHOCK-ABSORTION en el talón
    Horma ancha (Mondopoint 11)

1303 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente