Calzado de seguridad

29 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ZAPATO SEGURIDAD S2 SRC DE PIEL BLANCO T:36

    ZAPATO SEGURIDAD S2 SRC DE PIEL BLANCO T:36

    Referencia: 0899886236
    - Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II

    - Clase S2 SEGÚN EN 345:2004

    - Calzado de seguridad de uso profesional

    - Piel blanca WRU espesor 1,8–2,0 mm

    - Inyección directa en la suela

    - Forro transpirante y resistente a la abrasión

    - Suela de color gris de PU de doble densidad

    - Suela antiestática y antideslizante

    - Suela resistente a hidrocarburos y a la abrasión

    - Suela resistente a temperaturas ambientales extremas

    - No tiene suela de protección

    - S2: Zona del talón cerrada, antiestática, absorbedor de energía en talón y hidrófugo

    - Puntera resistente a impactos de 200J

    - Puntera de material polímerico no-térmico

    - Plantilla interior de gran comodidad con propiedades antiestáticas y antibactarianas Extraible

    - Plantilla antibacteriana con tratamiento Sanitized® Microperforada, absorbente y antideslizante

    - Calzado sin ninguna parte metálica



    APLICACIONES:

    - Industria en general, agricultura, ingeniería, construcción, almacén, industria alimentaria…
  • ZAPATO SEGURIDAD ELEGANCE BEIGE S1P T:38

    ZAPATO SEGURIDAD ELEGANCE BEIGE S1P T:38

    Referencia: 5357008380
    - Certificados Riesgos Intermedios EPI Cat II Clase S1P SEGÚN EN 345:2008

    - Zapato de seguridad extremadamente cómodo y transpirable

    - Excelente comodidad y flexibilidad

    - Adecuado para trabajos en el sector de la madera e instalación de mueble y parquet

    - Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras y oficinas

    - Discreto y ligero



    Piel

    - Ideal para trabajos en interiores y exteriores donde no hay necesidad de protección a penetración de agua

    - Piel serraje beige de máximo confort

    - Tejido transpirable color marrón



    Puntera

    - Aluminio (más ligera)



    Suela de protección

    - No metálica, ligera y muy flexible

    - Absorbente de energía en el talón

    - Contiene capas de KEVLAR



    Suela

    - PU doble densidad con perfil bajo

    - Antideslizante y antiestático

    - No mancha suelos ni parquets

    - Color beige/marrón



    APLICACIONES:

    - Taller y montaje de carpintería y ebanistería, cristalería, tapicería, mudanzas, agricultura, ingeniería, construcción, almacén, industria en general, arquitectura

    - Especialmente adecuado para temporada de primavera y verano
  • ZAPATO SEGURIDAD ELEGANCE BEIGE S1P T:39

    ZAPATO SEGURIDAD ELEGANCE BEIGE S1P T:39

    Referencia: 5357008390
    - Certificados Riesgos Intermedios EPI Cat II Clase S1P SEGÚN EN 345:2008

    - Zapato de seguridad extremadamente cómodo y transpirable

    - Excelente comodidad y flexibilidad

    - Adecuado para trabajos en el sector de la madera e instalación de mueble y parquet

    - Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras y oficinas

    - Discreto y ligero



    Piel

    - Ideal para trabajos en interiores y exteriores donde no hay necesidad de protección a penetración de agua

    - Piel serraje beige de máximo confort

    - Tejido transpirable color marrón



    Puntera

    - Aluminio (más ligera)



    Suela de protección

    - No metálica, ligera y muy flexible

    - Absorbente de energía en el talón

    - Contiene capas de KEVLAR



    Suela

    - PU doble densidad con perfil bajo

    - Antideslizante y antiestático

    - No mancha suelos ni parquets

    - Color beige/marrón



    APLICACIONES:

    - Taller y montaje de carpintería y ebanistería, cristalería, tapicería, mudanzas, agricultura, ingeniería, construcción, almacén, industria en general, arquitectura

    - Especialmente adecuado para temporada de primavera y verano
  • SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P

    SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P

    Referencia: 5357013430-1
    APLICACIONES:
    • Areas de mantenimiento, taller de mécanica en genereal, cambio de pneumáticos, ingeniería, almacenes, transporte, industria en general,
    arquitectura.
    • Especialmente adecuado para temporada de primavera y verano.

    CARACTERÍSTICAS:
    • Sandalia de seguridad extremadamente cómoda y transpirable
    • Excelente comodidad y fl exibilidad
    • Adecuado para trabajos en interiores y ambientes sin plovo y humedad.
    • Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, instalaciones y oficinas.
    • Discreto y ligero.

    Piel
    • Ideal para trabajos en interiores y exteriores donde no hay necesidad de protección contra el polvo y penetración del agua.
    • Piel serraje gris de máximo confort.
    • Piel de refuerzo negra para zonas de más desgaste.

    Puntera
    • Metálica.

    Suela de protección
    • No metálica, ligera y muy fl exible.
    • Absorbente de energía en el talón.
    • Contiene capas de KEVLAR.

    Suela
    • PU doble densidad con perfi l bajo.
    • Antideslizante y antiestático.
    • No mancha suelos ni parquets.
    • Color negra.
  • ZAPATO DE SEGURIDAD BERN S3

    ZAPATO DE SEGURIDAD BERN S3

    Referencia: 5357018380-1
    • Zapato de piel de serraje gris cno detalle de alta visibilidad.
    • Grosos del cuero entre 1,8 y 2mm
    • Resistente a la abrasión y transpirable en el interior.
    • Sin partes metálicas
    • Ajuste elástico y cierre con sistema gancho y bucle sin cordones
  • ZAPATO SEGURIDAD BERN S3 T:38

    ZAPATO SEGURIDAD BERN S3 T:38

    Referencia: 5357018380
    - Zapato de piel de serraje gris cno detalle de alta visibilidad

    - Grosos del cuero entre 1,8 y 2mm

    - Resistente a la abrasión y transpirable en el interior

    - Sin partes metálicas

    - Ajuste elástico y cierre con velcro sin cordones
  • BOTAS DE SEGURIDAD MARRÓN SSV S3

    BOTAS DE SEGURIDAD MARRÓN SSV S3

    Referencia: 53570174380-1
    • Clase S3 SRC HRO HI. EPI CAT II SEGÚN EN ISO 20345:2008
    • Impermeable y sin costuras
    • Libre de partes metálicas.
    • Parte superior de color marrón oscuro de piel serraje.
    • Forro
    • Transpirable y con tela interior de rápido secado.
    • Especial sistema de sujeción del talón.
    • Plantilla. Extraíble, cómoda, anti-bacterial, transpirable y de rápido secado, suela antimicótica (preventiva para hongos).
    • Puntera de compuesto plástico.
    • Protección. Antiperforante textil.
    • Suela. Excelente resistencia al desgaste. Doble densidad: PU + Goma (Vibram ®)(1), resistente a la temperatura de hasta + 300°C.
  • BOTA DE SEGURIDAD MARRÓN SSV S3 TALLA 38

    BOTA DE SEGURIDAD MARRÓN SSV S3 TALLA 38

    Referencia: 5357017380
    • Clase S3 SRC HRO HI. EPI CAT II SEGÚN EN ISO 20345:2008
    • Impermeable y sin costuras
    • Libre de partes metálicas.
    • Parte superior de color marrón oscuro de piel serraje.
    • Forro
    • Transpirable y con tela interior de rápido secado.
    • Especial sistema de sujeción del talón.
    • Plantilla. Extraíble, cómoda, anti-bacterial, transpirable y de rápido secado, suela antimicótica (preventiva para hongos).
    • Puntera de compuesto plástico.
    • Protección. Antiperforante textil.
    • Suela. Excelente resistencia al desgaste. Doble densidad: PU + Goma (Vibram ®)(1), resistente a la temperatura de hasta + 300°C.
  • ZUECOS BULL

    ZUECOS BULL

    Referencia: 6124600036-1
    • Certificado riesgos mínimos EPI Cat. I Según EN-ISO-20347
    • Calzado antideslizante SRC
    • Calzado unisex especialmente diseñado para el sector profesional.
    • Calzado fabricado en base de poliolefina, polímero termoplástico E.V.A. (Etileno Vinilo Acetato) y células cerradas de gas inerte sin látex.
    • Calzado ultraligero, flota en el agua.
    • Calzado con refuerzo extra en la zona de los dedos y talón elevado para una mayor protección del pie.
    • Calzado con suela de goma que ofrece una mayor resistencia a la abrasión y desgaste, proporcionando una mayor duración en el tiempo de las características antideslizantes del calzado. Correa abatible y elástica.
    • Calzado sin huellas, su suela no deja marcas en ningún suelo. Silencioso.
    • Resistente al calor seco y húmedo, máximo 50ºC.
    • Diseño único de los orificios elevados que evitan la filtración de líquidos y proporcionan una ventilación continua.
    • Calzado anatómico, el material X-celltm ofrece una excelente adaptación al pie.
    • Reflexología podal, con relieve que estimula la circulación sanguínea.
    • Calzado antideslizante, sobre superficies secas, mojadas, jabonosas, aceitosas y grasientas.
    • Excelente resistencia también a los hidrocarburos, disolventes, detergentes, ácido láctico, sangre, químicos atmosféricos, agua salina, cloro, petróleo, envejecimiento y tracción.
    • Calzado higiénico, antibacteriano y resistente al mal olor.
    • Reciclable, si (SIM). Desechables en los contenedores para plástico.
    • Material libre de sustancias tóxicas o nocivas para la salud, de acuerdo a las pruebas del Instituto TÜV de Alemania.
    • Cumple los requisitos de REACH.
    • Limpieza fácil, limpiar a mano máximo 50ºC. Esterilizables con cloro.
    • Calzado sin ninguna parte metálica.

    APLICACIONES:
    Apto para los sectores de alimentación y salud, tales como restaurantes, hostelería, carnicerías, panaderías, farmacias, hospitales, geriátricos, balnearios, sectores de limpieza, etc.
  • ZAPATO SEGURIDAD S2 SRC DE PIEL

    ZAPATO SEGURIDAD S2 SRC DE PIEL

    Referencia: 0899886236-1
    • Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II
    • Clase S2 SEGÚN EN 345:2004
    • Calzado de seguridad de uso profesional.
    • Piel negra y blanca WRU espesor 1,8–2,0 mm.
    • Inyección directa en la suela.
    • Forro transpirante y resistente a la abrasión.
    • Suela de color gris de PU de doble densidad.
    • Suela antiestática y antideslizante.
    • Suela resistente a hidrocarburos y a la abrasión.
    • Suela resistente a temperaturas ambientales extremas.
    • No tiene suela de protección.
    • S2: Zona del talón cerrada, antiestática, absorbedor de energía en talón y hidrófugo.
    • Puntera resistente a impactos de 200J.
    • Puntera de material polímerico no-térmico.
    • Plantilla interior de gran comodidad con propiedades antiestáticas y antibactarianas. Extraible.
    • Plantilla antibacteriana con tratamiento Sanitized®. Microperforada, absorbente y antideslizante.
    • Calzado sin ninguna parte metálica.

    APLICACIONES:
    • Industria en general, agricultura, ingeniería, construcción, almacén, industria alimentaria…
  • ZAPATO SEGURIDAD ELEGANCE BEIGE S1P

    ZAPATO SEGURIDAD ELEGANCE BEIGE S1P

    Referencia: 5357008480-1
    • Certificados Riesgos Intermedios EPI Cat. II Clase S1P SEGÚN EN 345:2008
    • Zapato de seguridad extremadamente cómodo y transpirable
    • Excelente comodidad y flexibilidad.
    • Adecuado para trabajos en el sector de la madera e instalación de mueble y parquet.
    • Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras y oficinas.
    • Discreto y ligero.

    Piel
    • Ideal para trabajos en interiores y exteriores donde no hay necesidad de protección a penetración de agua.
    • Piel serraje beige de máximo confort.
    • Tejido transpirable color marrón.

    Puntera
    • Aluminio (más ligera).

    Suela de protección
    • No metálica, ligera y muy flexible.
    • Absorbente de energía en el talón.
    • Contiene capas de KEVLAR.

    Suela
    • PU doble densidad con perfil bajo.
    • Antideslizante y antiestático.
    • No mancha suelos ni parquets.
    • Color beige/marrón.

    APLICACIONES:
    • Taller y montaje de carpintería y ebanistería, cristalería, tapicería, mudanzas, agricultura, ingeniería, construcción, almacén, industria en general, arquitectura.
    • Especialmente adecuado para temporada de primavera y verano.
  • SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:47

    SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:47

    Referencia: 5357013470
    APLICACIONES:

    - Areas de mantenimiento, taller de mécanica en genereal, cambio de pneumáticos, ingeniería, almacenes, transporte, industria en general,

    arquitectura

    - Especialmente adecuado para temporada de primavera y verano



    CARACTERÍSTICAS:

    - Sandalia de seguridad extremadamente cómoda y transpirable

    - Excelente comodidad y fl exibilidad

    - Adecuado para trabajos en interiores y ambientes sin plovo y humedad

    - Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, instalaciones y oficinas

    - Discreto y ligero



    Piel

    - Ideal para trabajos en interiores y exteriores donde no hay necesidad de protección contra el polvo y penetración del agua

    - Piel serraje gris de máximo confort

    - Piel de refuerzo negra para zonas de más desgaste



    Puntera

    - Metálica



    Suela de protección

    - No metálica, ligera y muy fl exible

    - Absorbente de energía en el talón

    - Contiene capas de KEVLAR



    Suela

    - PU doble densidad con perfi l bajo

    - Antideslizante y antiestático

    - No mancha suelos ni parquets

    - Color negra
  • SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:38

    SANDALIA SEGURIDAD ELEGANCE S1P T:38

    Referencia: 5357013380
    APLICACIONES:

    - Areas de mantenimiento, taller de mécanica en genereal, cambio de pneumáticos, ingeniería, almacenes, transporte, industria en general,

    arquitectura

    - Especialmente adecuado para temporada de primavera y verano



    CARACTERÍSTICAS:

    - Sandalia de seguridad extremadamente cómoda y transpirable

    - Excelente comodidad y fl exibilidad

    - Adecuado para trabajos en interiores y ambientes sin plovo y humedad

    - Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, instalaciones y oficinas

    - Discreto y ligero



    Piel

    - Ideal para trabajos en interiores y exteriores donde no hay necesidad de protección contra el polvo y penetración del agua

    - Piel serraje gris de máximo confort

    - Piel de refuerzo negra para zonas de más desgaste



    Puntera

    - Metálica



    Suela de protección

    - No metálica, ligera y muy fl exible

    - Absorbente de energía en el talón

    - Contiene capas de KEVLAR



    Suela

    - PU doble densidad con perfi l bajo

    - Antideslizante y antiestático

    - No mancha suelos ni parquets

    - Color negra
  • ZAPATO SEGURIDAD S2 SRC DE PIEL BLANCO T:47

    ZAPATO SEGURIDAD S2 SRC DE PIEL BLANCO T:47

    Referencia: 0899886247
    - Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II

    - Clase S2 SEGÚN EN 345:2004

    - Calzado de seguridad de uso profesional

    - Piel blanca WRU espesor 1,8–2,0 mm

    - Inyección directa en la suela

    - Forro transpirante y resistente a la abrasión

    - Suela de color gris de PU de doble densidad

    - Suela antiestática y antideslizante

    - Suela resistente a hidrocarburos y a la abrasión

    - Suela resistente a temperaturas ambientales extremas

    - No tiene suela de protección

    - S2: Zona del talón cerrada, antiestática, absorbedor de energía en talón y hidrófugo

    - Puntera resistente a impactos de 200J

    - Puntera de material polímerico no-térmico

    - Plantilla interior de gran comodidad con propiedades antiestáticas y antibactarianas Extraible

    - Plantilla antibacteriana con tratamiento Sanitized® Microperforada, absorbente y antideslizante

    - Calzado sin ninguna parte metálica



    APLICACIONES:

    - Industria en general, agricultura, ingeniería, construcción, almacén, industria alimentaria…
  • BOTA AGUA SEGURIDAD VERDE S5 EN 345 TALLA 39

    BOTA AGUA SEGURIDAD VERDE S5 EN 345 TALLA 39

    Referencia: 089980539
    - Confeccionadas en PVC

    - Impermeables al agua

    - Puntera metálica de protección hasta 200 julios

    - Plantilla metálica antiperforación

    - Exterior 100% polyester

    - Suela confeccionada en PVC resistente a aceites y a temperaturas hasta 130ºC

    - Posibilidad de corte de la caña a la altura deseada

    - Antiestática

    - Color verde

    - Peso aprox en T:42: 2600 g /par
  • BOTA AGUA SEGURIDAD VERDE S5 EN 345

    BOTA AGUA SEGURIDAD VERDE S5 EN 345

    Referencia: 089980539-1
    Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II Clase S5 SEGÚN EN 345:2008
    • Confeccionadas en PVC.
    • Impermeables al agua.
    • Puntera metálica de protección hasta 200 julios.
    • Plantilla metálica antiperforación.
    • Exterior 100% poliéster.
    • Suela confeccionada en PVC resistente a aceites y a temperaturas hasta 130ºC.
    • Posibilidad de corte de la caña a la altura deseada.
    • Antiestática.
    • Color verde.
    • Peso aprox. en T:42: 2,6kg /par.
  • ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANTE PIEL NEGRO S3 TALLA 36

    ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANTE PIEL NEGRO S3 TALLA 36

    Referencia: 0899886336
    - Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II

    - Clase S3 SRC SEGÚN EN 345:2008

    - Calzado de seguridad extremadamente cómodo

    - Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras, oficinas

    - Discreto y ligero con las máximas garantías de protección

    - Amplio número de tallas

    - Piel flor suave con mayor resistencia a la flexión para asegurar un máximo confort Piel resistente y transpirable Impermeable

    - Puntera metálica resistente a 200J

    - Puntera de material polímerico no-térmico

    - Plantilla fabricada en tejido transpirable para mantener el pie seco

    - Suela de protección NO metálica, ligera y muy flexible

    - Suela de protección absorbente de energía en el talón

    - La suela de protección contiene una capa de KEVLAR®

    - Suela de PU de doble densidad con perfil bajo Antideslizante y antiestático

    - La suela no mancha suelos y parket Color transparente



    APLICACIONES:

    - Taller de reparación de automóvil, náutica y vehículo industrial, agricultura, ingeniería, construcción, almacén,

    industria en general, arquitectura …
  • ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANTE PIEL NEGRO S3 TALLA 37

    ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANTE PIEL NEGRO S3 TALLA 37

    Referencia: 0899886337
    - Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II

    - Clase S3 SRC SEGÚN EN 345:2008

    - Calzado de seguridad extremadamente cómodo

    - Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras, oficinas

    - Discreto y ligero con las máximas garantías de protección

    - Amplio número de tallas

    - Piel flor suave con mayor resistencia a la flexión para asegurar un máximo confort Piel resistente y transpirable Impermeable

    - Puntera metálica resistente a 200J

    - Puntera de material polímerico no-térmico

    - Plantilla fabricada en tejido transpirable para mantener el pie seco

    - Suela de protección NO metálica, ligera y muy flexible

    - Suela de protección absorbente de energía en el talón

    - La suela de protección contiene una capa de KEVLAR®

    - Suela de PU de doble densidad con perfil bajo Antideslizante y antiestático

    - La suela no mancha suelos y parket Color transparente



    APLICACIONES:

    - Taller de reparación de automóvil, náutica y vehículo industrial, agricultura, ingeniería, construcción, almacén,

    industria en general, arquitectura …
  • ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANTE PIEL NEGRO S3 TALLA 38

    ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANTE PIEL NEGRO S3 TALLA 38

    Referencia: 0899886338
    - Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II

    - Clase S3 SRC SEGÚN EN 345:2008

    - Calzado de seguridad extremadamente cómodo

    - Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras, oficinas

    - Discreto y ligero con las máximas garantías de protección

    - Amplio número de tallas

    - Piel flor suave con mayor resistencia a la flexión para asegurar un máximo confort Piel resistente y transpirable Impermeable

    - Puntera metálica resistente a 200J

    - Puntera de material polímerico no-térmico

    - Plantilla fabricada en tejido transpirable para mantener el pie seco

    - Suela de protección NO metálica, ligera y muy flexible

    - Suela de protección absorbente de energía en el talón

    - La suela de protección contiene una capa de KEVLAR®

    - Suela de PU de doble densidad con perfil bajo Antideslizante y antiestático

    - La suela no mancha suelos y parket Color transparente



    APLICACIONES:

    - Taller de reparación de automóvil, náutica y vehículo industrial, agricultura, ingeniería, construcción, almacén,

    industria en general, arquitectura …
  • ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANTE PIEL NEGRO S3 TALLA 46

    ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANTE PIEL NEGRO S3 TALLA 46

    Referencia: 0899886346
    - Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II

    - Clase S3 SRC SEGÚN EN 345:2008

    - Calzado de seguridad extremadamente cómodo

    - Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras, oficinas

    - Discreto y ligero con las máximas garantías de protección

    - Amplio número de tallas

    - Piel flor suave con mayor resistencia a la flexión para asegurar un máximo confort Piel resistente y transpirable Impermeable

    - Puntera metálica resistente a 200J

    - Puntera de material polímerico no-térmico

    - Plantilla fabricada en tejido transpirable para mantener el pie seco

    - Suela de protección NO metálica, ligera y muy flexible

    - Suela de protección absorbente de energía en el talón

    - La suela de protección contiene una capa de KEVLAR®

    - Suela de PU de doble densidad con perfil bajo Antideslizante y antiestático

    - La suela no mancha suelos y parket Color transparente



    APLICACIONES:

    - Taller de reparación de automóvil, náutica y vehículo industrial, agricultura, ingeniería, construcción, almacén,

    industria en general, arquitectura …
  • ZAPATO ELEGANCE BEIGE S3 EN345-39

    ZAPATO ELEGANCE BEIGE S3 EN345-39

    Referencia: 0899886639
    - Adecuado para el sector de la madera e instalación de muebles y parquet

    - Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras, ofi cinas

    - Discreto y ligero con las máximas garantías de protección

    - Piel:

    - Piel serraje beige para asegurar un máximo confort Piel impermeable y con refuerzo piel

    marrón Forro interior transpirable

    - Puntera:

    - Aluminio (más ligera)

    - Plantilla:

    - Fabricado en tejido transpirable para mantener el pie seco

    - Suela de protección: NO metálica, ligera y muy fl exible

    - Absorbente de energía en el talón Contiene una capa de KEVLAR®

    - Suela:

    - PU de doble densidad con perfi l bajo

    - Antideslizante y antiestático

    - No mancha suelos ni parquets

    - Color beige
  • ZAPATO ELEGANCE BEIGE S3 EN345-38

    ZAPATO ELEGANCE BEIGE S3 EN345-38

    Referencia: 0899886638
    - Adecuado para el sector de la madera e instalación de muebles y parquet

    - Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras, ofi cinas

    - Discreto y ligero con las máximas garantías de protección

    - Piel:

    - Piel serraje beige para asegurar un máximo confort Piel impermeable y con refuerzo piel

    marrón Forro interior transpirable

    - Puntera:

    - Aluminio (más ligera)

    - Plantilla:

    - Fabricado en tejido transpirable para mantener el pie seco

    - Suela de protección: NO metálica, ligera y muy fl exible

    - Absorbente de energía en el talón Contiene una capa de KEVLAR®

    - Suela:

    - PU de doble densidad con perfi l bajo

    - Antideslizante y antiestático

    - No mancha suelos ni parquets

    - Color beige
  • ZAPATO ELEGANCE BEIGE S3 EN345

    ZAPATO ELEGANCE BEIGE S3 EN345

    Referencia: 08998866-1
    • Adecuado para el sector de la madera e instalación de muebles y parquet.
    • Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras, ofi cinas.
    • Discreto y ligero con las máximas garantías de protección.
    - Piel serraje beige para asegurar un máximo confort. Piel impermeable y con refuerzo piel marrón. Forro interior transpirable.
    • Puntera: Aluminio (más ligera).
    • Plantilla:
    - Fabricado en tejido transpirable para mantener el pie seco.
    • Suela de protección: NO metálica, ligera y muy fl exible.
    • Absorbente de energía en el talón. Contiene una capa de KEVLAR®.
    • Suela: PU de doble densidad con perfil bajo.
    - Antideslizante y antiestático.
    - No mancha suelos ni parquets.
    - Color beige.
  • ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANCE PIEL NEGRO S3

    ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANCE PIEL NEGRO S3

    Referencia: 0899886336-1
    • Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II
    • Clase S3 SRC SEGÚN EN 345:2008
    • Calzado de seguridad extremadamente cómodo.
    • Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras, oficinas.
    • Discreto y ligero con las máximas garantías de protección.
    • Amplio número de tallas.
    • Piel flor suave con mayor resistencia a la flexión para asegurar un máximo confort. Piel resistente y transpirable. Impermeable.
    • Puntera metálica resistente a 200J.
    • Puntera de material polímerico no-térmico.
    • Plantilla fabricada en tejido transpirable para mantener el pie seco.
    • Suela de protección NO metálica, ligera y muy flexible.
    • Suela de protección absorbente de energía en el talón.
    • La suela de protección contiene una capa de KEVLAR®.
    • Suela de PU de doble densidad con perfil bajo. Antideslizante y antiestático.
    • La suela no mancha suelos y parket. Color transparente.

    APLICACIONES:
    • Taller de reparación de automóvil, náutica y vehículo industrial, agricultura, ingeniería, construcción, almacén, industria en general, arquitectura …
  • ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANTE PIEL NEGRO S3 TALLA 47

    ZAPATO DE SEGURIDAD ELENGANTE PIEL NEGRO S3 TALLA 47

    Referencia: 0899886347
    - Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II

    - Clase S3 SRC SEGÚN EN 345:2008

    - Calzado de seguridad extremadamente cómodo

    - Adecuado para suelos lisos en talleres de reparación, almacenes, obras, oficinas

    - Discreto y ligero con las máximas garantías de protección

    - Amplio número de tallas

    - Piel flor suave con mayor resistencia a la flexión para asegurar un máximo confort Piel resistente y transpirable Impermeable

    - Puntera metálica resistente a 200J

    - Puntera de material polímerico no-térmico

    - Plantilla fabricada en tejido transpirable para mantener el pie seco

    - Suela de protección NO metálica, ligera y muy flexible

    - Suela de protección absorbente de energía en el talón

    - La suela de protección contiene una capa de KEVLAR®

    - Suela de PU de doble densidad con perfil bajo Antideslizante y antiestático

    - La suela no mancha suelos y parket Color transparente



    APLICACIONES:

    - Taller de reparación de automóvil, náutica y vehículo industrial, agricultura, ingeniería, construcción, almacén,

    industria en general, arquitectura …
  • DEPORTIVO PUMA EM2016 T:40

    DEPORTIVO PUMA EM2016 T:40

    Referencia: M457069040
    DEPORTIVO PUMA EM2016 T:40
  • DEPORTIVO PUMA EM2016 T:45

    DEPORTIVO PUMA EM2016 T:45

    Referencia: M457069045
    DEPORTIVO PUMA EM2016 T:45
  • DEPORTIVO PUMA EM2016

    DEPORTIVO PUMA EM2016

    Referencia: M457069040-1
    DEPORTIVO PUMA EM2016
  • MU-BOTA SONG PLUS S1P SRC T:42

    MU-BOTA SONG PLUS S1P SRC T:42

    Referencia: M424025042
    MU-BOTA SONG PLUS S1P SRC T:42

29 artículo(s)

Establecer dirección descendente