Filial |
Creación |
Sin residuos de gránulos de neumáticos |
Sí |
Material |
Polietileno de celdas cerradas |
Base adhesiva |
Pegamento termofusible de caucho |
Condiciones de temperatura máxima |
80 °C |
Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %) |
Sí |
Rango de aplicaciones |
Impermeabilización |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Anchura |
15 mm |
Color |
Gris |
Sin halógenos |
Sí |
Longitud del rollo |
20 m |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Grosor |
4 mm |
Sin silicona |
Sí |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con la norma DIN 4102, según el certificado de pr |
Sin disolventes (< 1 %) |
Sí |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Clase de materiales de construcción |
B2 |
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %) |
Sí |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Código del sistema armonizado |
39191012000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
087691504 |