Cinta de juntas VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 altas prestaciones

Ref.: 0875467410
Ver todas las versiones

SEALTPE-RAL-VKP-TRIO750-74/10-25MM-10M

Descripción

SEALTPE-RAL-VKP-TRIO750-74/10-25MM-10M
Cinta de juntas VKP® Trio 750 altas prestaciones
Cinta de sellado multifunción, de excelente calidad, con película de polímero y barrera antiagua para sellar completamente juntas de puertas y ventajas.

Sellado para ventanas rápido y sencillo con tan solo una tarea

Ahorro de tiempo extraordinario para una rentabilidad excepcional.

Barrera antiagua en la parte exterior

Resistente a la escorrentía de lluvia de hasta como mínimo 1050 Pa. La barrera antiagua ofrece un elevado nivel de protección contra la entrada de agua conforme a la norma DIN 18542:2020-04.

La zona central ofrece un grado excelente de aislamiento térmico e insonorización

Tecnología de película de polímero en la parte interna

  • El interior es totalmente hermético, conforme a las disposiciones de la norma DIN 18542:2020-04 y a la Directiva sobre Edificios de 2020 de la UE, y cumple con los requisitos de las casas pasivas y de tipo cero energía.
  • Pendiente de difusión de vapor del interior al exterior gracias a la película de polímero interna

  • Apto para instalaciones con control de calidad, de conformidad con los requisitos de la RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Asociación de calidad RAL para ventanas y puertas)
  • Una estanquidad y un aislamiento térmico excepcionales para conseguir el máximo ahorro de energía
  • Emisiones muy bajas

Preparación:


  • Elimine a fondo la suciedad de las superficies. En caso de existir irregularidades, se necesita de una línea lisa.

  • Corte aproximadamente 2 cm al principio y al final de la cinta.

  • A la hora de cortar la longitud de cinta pertinente, tenga en cuenta que debe contar con una longitud adicional de aprox. 2 cm/m.


Instalación en ventanas:


Retire el film protector de la tira autoadhesiva y pegue la cinta al perfil de la ventana. Asegúrese de que la posición es correcta interna y externamente (película de polímero en la parte interna).



Aspecto en las esquinas:


La cinta se adherirá fácilmente en las esquinas, solo se debe comprimir en sentido longitudinal. Se debe evitar la aparición de fugas. Sellar con cinta adhesiva flexible, si se dispusiera de ella.


Sellado de juntas de puertas y ventanas, juntas de conexión de invernaderos adosados al edificio principal y otras juntas de obra. Especialmente indicada para casas pasivas o edificios energía cero.


Tenga en cuenta los movimientos de los componentes y los cambios provisionales de longitud de las juntas y uniones ya existentes a la hora de calcular el tamaño correspondiente de la cinta. La velocidad de expansión de la VKP® Trio 750 de altas prestaciones depende de la temperatura. A altas temperaturas, almacene la cinta en un lugar fresco; con temperaturas bajas, almacénela en un lugar cálido. Utilice VKP® Plus para uniones entre componentes macizos. En zonas de sellado inferiores, recomendamos utilizar cinta flexible o cinta de sellado EPDM para exterior. Realice las pruebas suficientes por su cuenta en pinturas y selladores. No se producen interacciones con lechadas disponibles en el mercado. Fijación de la instalación espaciada de la ventana. Las juntas de fachada sometidas a cargas pesadas se deben sellar con VKP® Plus.


61

Resistencia ultravioleta

Sí, una vez instalado para que sea resistente a lluvias torr
Más Información

Sostenibilidad

Baja contaminación
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

10 mm
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 1°C a 20°C
Más Información

Anchura

74 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1
Más Información

DIN

18542
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Espuma de PUR
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

391910800900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2465.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia contra

Clima, con instalación estanca a la lluvia
Más Información

ODU

0
Más Información