Cinta de juntas VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Ref.: 0875345809
Ver todas las versiones

SEALTPE-RAL-VKP-TRIO-58MM9-20MM-3M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SEALTPE-RAL-VKP-TRIO-58MM9-20MM-3M

Conductividad térmica λ

0.048 W/(m*K)
Más Información

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí, cuando se comprime para que sea resistente a lluvias tor
Más Información

Sostenibilidad

Baja contaminación
Más Información

Base química

Espuma de poliuretano impregnado
Más Información

Longitud

18 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Grupo de tensión

MF1
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

9 mm
Más Información

Número de rollos

6 Uds
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Anchura

58 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura ambiental máxima para el procesamiento

35 °C
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

600 Pa
Más Información

Longitud del rollo

3 m
Más Información

Especialmente adecuado para

Construcción de ventanas
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

0 °C
Más Información

Resistencia a la difusión de vapor de agua (descripción)

Dentro más impermeable que fuera
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102, según el permiso de construcción Z-
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39211310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1118.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

de acuerdo con DIN 52612
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0875345809

Ficha Técnica

32406362.pdf

Ficha Técnica

32406363.pdf