Cinta de juntas VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Ref.: 0875345813
Ver todas las versiones

SEALTPE-RAL-VKP-TRIO-58MM13-30MM2,3M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SEALTPE-RAL-VKP-TRIO-58MM13-30MM2,3M

Conductividad térmica λ

0.048 W/(m*K)
Más Información

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

Sí, cuando se comprime para que sea resistente a lluvias tor
Más Información

Sostenibilidad

Baja contaminación
Más Información

Base química

Espuma de poliuretano impregnado
Más Información

Longitud

13.8 m
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN 18542-BG1
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Grupo de tensión

MF1
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Anchura mínima de la junta para la estanqueidad en lluvia

13 mm
Más Información

Número de rollos

6 Uds
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Anchura

58 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura ambiental máxima para el procesamiento

35 °C
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

600 Pa
Más Información

Longitud del rollo

2.3 m
Más Información

Especialmente adecuado para

Construcción de ventanas
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

0 °C
Más Información

Resistencia a la difusión de vapor de agua (descripción)

Dentro más impermeable que fuera
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102, según el permiso de construcción Z-
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Anchura máxima de la junta para la estanqueidad en lluvias t

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39211310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.003 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

de acuerdo con DIN 52612
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0875345813

Ficha Técnica

32406362.pdf

Ficha Técnica

32406363.pdf