Cinta de butilo con lámina de aluminio

Ref.: 087562060
Ver todas las versiones

SEALTPE-ALULAMINATION-60MMX20M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SEALTPE-ALULAMINATION-60MMX20M

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Base química

Caucho butilo
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con laminado de aluminio
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo y en posición horizon
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Grosor total

1.5 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

30 °C
Más Información

Grosor del material del reverso

0.04 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Grosor del compuesto de butilo

1.4 mm
Más Información

Material del reverso

Lámina compuesta de aluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

40059100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2917.833 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia contra

Agua;Condiciones climatológicas
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

087562060

Ficha Técnica

32406349.pdf