900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SEÑAL VERTICAL MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 30X100CM

Más vistas
Referencia: 5997639824
Descripción
SEÑAL VERTICAL MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD 30X100CM
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Tótem vertical de señalización precautoria mantener distancia.
Características
• Material: PVC espumado de 100 mm de grosor.
• Rápido montaje.
• Medidas: 30 cm base x100 cm alto.
• Uso en interior y exterior.
• Fácil y rápida instalación.
Beneficios
• Señalización horizontal de precaución distancia social.
• Campos de aplicación: oficinas, recepciones, hostelería, hoteles, talleres.

Ver más

Remitente:
Destinatario: