900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SEÑAL SUELO DIST.SEGURIDAD (PACK 10 UDS)

Más vistas
Referencia: 5997639823
Descripción
SEÑAL SUELO DIST.SEGURIDAD (PACK 10 UDS)
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Vinilos adhesivos antideslizantes de señalización precautoria
Características
• Material: vinilo con adhesivo de alta resistencia.
• Incluye laminado antideslizante.
• Medidas: 100 x 8cm.
• Uso en interior y exterior.
• Fácil y rápida instalación.
Beneficios
• Señalización horizontal de precaucióndistancia social.
• Apto para todo tipo de suelos.
• Campos de aplicación: oficinas, recepciones, hostelería, hoteles, talleres.

Ver más

Remitente:
Destinatario: