Herraje de seguridad para puerta de aluminio

Ref.: 0688260706
Ver todas las versiones

SDF-ALU-S40-ES1-HH-CK-72-12-F1S

Descripción

SDF-ALU-S40-ES1-HH-CK-72-12-F1S

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

48 mm
Más Información

Distancia entre orificios

216 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 3
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Grosor de la etiqueta (exterior)

12 mm
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Tipo de racor

Herraje de seguridad para la puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Con cojinete de plástico;Manilla de puerta, suelta
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

64 mm
Más Información

Longitud del mango

133 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

52 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera;Metal
Más Información

Forma de manilla de puerta

U
Más Información

Longitud de la etiqueta (exterior)

250 mm
Más Información

Roseta/forma de escudo

Placa larga redondeada
Más Información

Color

Plata F1
Más Información

Anchura de la etiqueta (exterior)

53 mm
Más Información

Profundidad de inserción

36 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Clase de resistencia

ES 1, apto para RC 1 N, apto para RC 2 N, apto para RC 2
Más Información

Campo de aplicación

Control de secuencia de cierre;Área de objeto;Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamento
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/empuñadura
Más Información

Color de la empuñadura

Plata F1
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

17.6 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección máxima del cilindro

14 mm
Más Información

DIN

18257
Más Información

Anchura de la etiqueta (interior)

53 mm
Más Información

Diámetro de leva

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para la proyección mínima de cilindro

11 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Estándar EN

1906
Más Información

Grosor de la etiqueta (interior)

8 mm
Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Longitud de la etiqueta (interior)

250 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1562.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

ODU

0
Más Información