Disco abrasivo de vellón segmentado

Ref.: 0585311524
Ver todas las versiones

SDDISC-NWOVN-FLCST-FINE115X22,23

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SDDISC-NWOVN-FLCST-FINE115X22,23

Diseño

Fein
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Tamaño del grano

280
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0585311524

Ficha Técnica

32405544.pdf