Disco abrasivo de vellón segmentado

Ref.: 0585312518
Ver todas las versiones

SD-NWOVN-FLCST-MEDIUM-125X22,23

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU/SD-NWOVN-FLCST-MEDIUM-125X22,23

Diseño

Media
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0585312518

Ficha Técnica

32405544.pdf