Punta reversible

Ref.: 06138081
Ver todas las versiones

SCRDR-REVBLDE-AW20-AW30-L175MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SCRDR-REVBLDE-AW20-AW30-L175MM

Longitud

175 mm
Más Información

Tamaño de la punta

AW20AW30
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06138081

Ficha Técnica

32408654.pdf