Punta reversible

Ref.: 06138080
Ver todas las versiones

SCRDR-REVBLDE-AW10-AW20-L175MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

SCRDR-REVBLDE-AW10-AW20-L175MM

Longitud

175 mm
Más Información

Tamaño de la punta

AW10AW20
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.417 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06138080

Ficha Técnica

32408654.pdf