Material |
HDPE |
Altura interior |
8 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Amarillo |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
100 °C |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
14 mm |
Paso |
1 mm |
Otro estándar |
GPN 800 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.464 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Altura |
9 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0598800101 |