ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS30 |
Material |
BRS |
Altura de la cabeza |
12.5 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
60 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Diámetro nominal |
20 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
30 mm |
Anchura entre esquinas |
33.53 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2.5 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
213.750 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Catálogo General |
0001820060 |