ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A4-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A4-50 de la medida nominal M27
EAN | 4061976020771 |
Unidades de envasado | 10 |
UNSPSC 9.0501 | 31161620 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material | Acero inoxidable A4 |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Longitud | 260 mm |
Compatible con RoHS | Sí |
Clase de propiedad | Clase de propiedad 070 - DIN EN ISO 3506, tornillos con capacidad de carga reducida |
Diámetro nominal | 16 mm |
Accionamiento externo | Tamaño de la llave 24 mm |
Superficie | Bruñido |
Anchura entre esquinas | 26.75 mm |
Altura de la cabeza | 10 mm |
Clase de producto | Tolerancia, pequeña |
Ficha técnica | 32406433.pdf |
Ficha técnica | 32406434.pdf |