Ref.: 414961030 090 200

SCR-CYL-ISO4762-8.8-(ZNBHL)-M10X30

SCR-CYL-ISO4762-8.8-(ZNBHL)-M10X30

Descripción

SCR-CYL-ISO4762-8.8-(ZNBHL)-M10X30
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica
ISO 4762, acero, clase de resistencia 8.8, cincado-niquelado, negro (ZNBHL)

Estos elementos de unión cincados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).



Resistencia a la corrosión:



  • Diámetro ≥ M2: 360 h*

  • Diámetro ≥ M4: 480 h*

  • Diámetro ≥ M10: 720 h*


  • Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS


Resumen de las ventajas de este producto:



  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sin cromo (VI)

  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ-0,14 μ gracias al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

  • Capacidad térmica de hasta 120 °C

  • Distribución uniforme del revestimiento

  • Prácticos y decorativos

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

EAN

4057709865245
Más Información

Unidades de envasado

200
Más Información

UNSPSC 9.0501

31161605
Más Información

Material

Acero
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

Rosca métrica
Más Información

Superficie

Zinc-níquel, espesor de revestimiento 3-8, iridiscente, pasivado, sellado; N. WIS-LV003
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

Hexágono interior 8 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de propiedad

Resistencia a la tracción mín. 800 N/mm²
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Clase de producto

Tolerancia, pequeña
Más Información