ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
EAN | 4052713277893 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 9.0501 | 31161605 |
Clase de propiedad | Resistencia a la tracción mín. 800 N/mm² |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Accionamiento interno | Hexágono interior 6 mm |
Altura de la cabeza | 8 mm |
Material | Acero |
Paso | 1.25 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 90 mm |
Diámetro de la cabeza | 13 mm |
Tipo de cabeza | Tornillo de cabeza cilíndrica |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Superficie | Bruñido |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |
Longitud | 90 mm |
Ficha técnica | 32406437.pdf |