Espuma rígida

Ref.: 095501432
Ver todas las versiones

-SCHAUMEINLG-215X105X30MM

Descripción

SCHAUMEINLG-(F.096501432)-215X105X30MM

Longitud

215 mm
Más Información

Anchura

105 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39211310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

230.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!