EAN | 4038898844532 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 31191602 |
UNSPSC 9.0501 | 31191602 |
Conexión del segmento | Proceso de sinterizado de alta presión |
Grosor del segmento | 1.9 mm |
Número de segmentos | 10 Uds |
Orificio de perforación | 22.23 mm |
Altura del segmento | 9 mm |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |
Máxima velocidad de rotación | 8500 U/min(rpm) |
Diámetro | 180 mm |