EAN | 4048539445066 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 31191602 |
UNSPSC 9.0501 | 31191602 |
Conexión del segmento | Láser |
Grosor del segmento | 3 mm |
Número de segmentos | 20 Uds |
Orificio de perforación | 20 mm |
Altura del segmento | 15 mm |
Velocidad circunferencial máxima | 100 m/s |
Máxima velocidad de rotación | 6400 U/min(rpm) |
Diámetro | 300 mm |