Sartén profesional antiadherente

Ref.: 6104332055
Ver todas las versiones

SARTEN-WURTH-PROFESSIONAL-32CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- SARTÉN PROFESSIONAL de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Realizado en CINCO capas de material: Capa interior de INOX +3 capas de Aluminio+ capa INOX interior

- Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitrocerámicas, eléctricas e inducción

- Mango de acero inoxidable 18/10 remachado para soportar gran peso y su uso intensivo profesional

- Extremo del mango abierto con orificio de salida del agua para evitar la entrada de líquidos y su oxidación

- Agujero en el extremo del mango para su colgado

- Borde superior redondeado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación y facilitar su vaciado

- ANTIADHERENTE DE MÁXIMA CALIDAD con mayor resistencia y duración Reforzado con partículas de Acero Inoxidable que

hacen que el recubrimiento antiadherente pase a formar parte del substrato metálico adquiriendo mayor dureza y resistencia (incluso

la erosión de los utensilios más agresivos)

Material

304
Más Información

Diámetro

32.0 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1450 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6104332055

Ficha Técnica

32411770.pdf

Ficha Técnica

59956071.pdf