Referencia | Descripción | Ud |
---|---|---|
0714662970990 2 | SARGENTO VIKING ARM | 2 uds. |
0714662970990 1 | SARGENTO VIKING ARM | 1 uds. |
Voladizo | 38 mm |
Fuerza de tensión | 1.5 kN |
Grosor del perfil | 6 mm |
Ancho de perfil | 104 mm |
Anchura de fijación interna máxima | 380 mm |
Anchura de fijación externa máxima | 215 mm |
SARGENTO-RÁPIDO-VIKING ARM | |
Ficha técnica | 528146358.pdf |
---|