900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

SARGENTO DE CINTA

Más vistas
Referencia: 071567 60
Descripción
SARGENTO DE CINTA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Extraer la cinta en el sentido de dirección de la flecha
- Buena alineación de las piezas mediante la propia presión de la cinta
- Recogida rápida de la cinta mediante la polea que incorpora el propio sargento
- El sistema de cinta proporciona una presión totalmente uniforme a lo largo y en todas las caras de contacto con las piezas del mueble
- Alta robustez de la cinta en poliéster
- No daña las piezas
- Alta presión del sargento (500 kg de fuerza)
- Fácil aplicación en todo tipo de piezas
- Longitud de cinta 7 mtr
- Este sargento también es utilizable en piezas que tengan curvas
- Gran robustez de todo el conjunto mediante la construcción en poliamida
- Los adaptadores de ángulo proporcionan gran presión en las esquinas a través de su diseño especial de la pletina de contacto
- Los adaptadores de ángulo se pueden colocar a lo largo de la cinta y en cualquier punto que pueda necesitar el cliente

Ver más

Remitente:
Destinatario: