Sistema Vari-Fix
-
Referencia: 0862102100-1
• Para la conexión y ensamblaje de elementos roscados a todos los carriles Varifix de 26/18; 26/26; 28/28 y 36/36.
Ventajas
• Se puede montar con una mano, particularmente cuando se trabaja sobre una escalera.
• Se fija inmediatamente con ¼ de vuelta.
• Ahorro en el tiempo de montaje en comparación con los sistemas tradicionales.
-
Referencia: 0862102110-1
• Sistema premontado con varilla de M8 o M10 para la conexión y ensamblaje de elementos de forma rápida y simple consiguiendo una excelente adhesión a carriles tipo C.
Ventajas
• Sistema premontado de varias métricas y longitudes.
• Se puede montar con una mano.
• Se fija inmediatamente con ¼ de giro.
• Ahorro del tiempo de montaje en comparación con los sistemas tradicionales.
Aplicaciones
• Para la sujeción en carriles de montaje de 26/18, 26/26, 28/28 y 36/36.
-
Referencia: 5255000501-1
Cierre rápido autoblocante exclusivo Wúrth para cable de acero en bobina de Ø 1,5 mm a 3 mm, y para cables con diferentes terminaciones de sujeción.
Características
• Material de fundición inyectada de zinc.
• Indicación de montaje mediante flechas.
• Ajustable liberando botón bloqueador.
• Freno interior de componente cerámico.
• Diseño compacto y totalmente pulido.
• 2 piezas para cables desde Ø 1,5 a 3 mm.
• Para uso en montajes interiores.
• Desmontable para replanificar o desinstalar.
• Certificado Cradle to Cradle®.
Ventajas
• Rapidez en la instalación.
• Permite ajustar y bloquear el cable a la longitud deseada sin el uso de herramientas.
• Mayor resistencia a la corrosión y fácil manejo sin provocar cortes o heridas por roce.
• Muy versátil para distintos montajes de suportación de hasta máx. 115 kg por pieza.
• Sistema ecológico por su respeto con el medioambiente al ser reciclado en caso de desmontaje.
• Amplia gama de accesorios para combinar. Ver pie de página.
Beneficios
Ahorro de tiempo en el montaje y no se desperdician piezas en caso de ajustes o replanificación. Reciclable para futuros montajes.
Aplicaciones
Para instalaciones suspendidas o de suportación. Aplicaciones mecánicas, eléctricas, calefacción, ventilación, catenarias, cámaras frigoríficas, señalización, techos suspendidos.
Instrucciones de montaje
Insertar el cable en la dirección de la flecha grabada en el sujetacables, así el cierre interior bloqueará automáticamente el cable. Envolver el cable alrededor del objeto a soportar, e insertar nuevamente el cable en el otro orificio del sujetacables siguiendo la dirección de la flecha. Para liberar o ajustar el cable, deslice el botón bloqueador. ¡Respetar las capacidades de carga! ¡Usar sólo en interior!
-
Referencia: 0862104120-1
• Para la conexión y ensamblaje de elementos roscados a todos los carriles Varifix de 26, 36 y 41 mm respectivamente.
• Disponible en M8 y M10.
• Fijación inmediata mediante ¼ de vuelta: Ventaja: No se cae del carril.
• Conexión perfecta con el carril:
Ventaja: Montaje preciso y alineado con el carril.
• Ensamblaje con una sola mano:
Ventaja: Montaje muy sencillo, particularmente cuando trabajamos en altura o en una escalera.
• Todas las Solarfix: Ventaja: Suspensión óptima de elementos roscados de gran longitud.
• Diseño exclusivo, reducido tiempo de montaje. La poliamida adaptada en la tuerca cuadrada realiza la función de presión entre el carril y la tuerca, evitando que la tuerca Solarfix descuelgue en posición vertical. Permite con un simple desplazamiento del dedo correr la tuerca sobre el carril ubicándolo en laposición necesaria para el montaje.
-
Referencia: 0862700102-1
• Deslizamiento hasta 60 mm.
• Ideal para usos en suelo y techo.
• Temperaturas de servicio de -40 °C a +100 °C.
• Carga máx. recomendada 1,5 kN.
• Para tubos de hasta Ø80 mm.
-
Referencia: 0862104010-1
Piezas de plástico realizadas con polipropileno de alta calidad
Aplicaciones
- Para fijaciones rápidas y sencillas en perfiles de 41 girando 90° en sentido horario.
- Para las fijaciones de varillas roscadas y de componentes de unión como ángulo superior, ángulo interno, ngulo de unión de 90°, ángulo de unión de 45°, placa de unión recta, placa de unión en L, placa de unión en T, placa puente, etc.
- Para fijaciones con elementos de unión se aconseja el uso de un tornillo de cabeza hexagonal de aprox. 25 mm de longitud con arandela.
-
Referencia: 0862006204-1
Para la fijación de una viga de acero sin perforaciones ni soldaduras.
-
Referencia: 08625500-1
- Montaje fácil y rápido
- De acero galvanizado
-
Referencia: 0862001006-1
Características
- De acero de alta calidad (S 280 GD) - Espesor galvanizado mín. 20 μm (Z275 g/m2)
- Escala en centímetros impresa en el perfil para ayudar a agilizar el corte
- Los perfiles de 41 mm de anchura cuentan con dientes en las aletas internas
Ventajas
- Los perfiles de 41 mm de anchura cuentan con nuevos dientes más profundos para garantizar un engranaje perfecto entre el perfil y el tornillo de cabeza de martillo/tuerca romboidal, consiguiendo así una mejor resistencia a la fricción en caso de montaje vertical.
- Espesor de galvanizado 20 μm: estos perfiles presentan una buena resistencia contra la corrosión y son especialmente duraderos C
-
Referencia: 0862009059-1
Consola para la fijación al muro de tubos, canaletas eléctricas, maquinarias y similares de acero galvanizado blanco.
-
Referencia: 0862009064-1
Consola para la fijación al muro de tubos, canaletas eléctricas, maquinarias ligeras y similares
-
Referencia: 0862009090-1
Consola doble, ideal para la fijación al muro de tubos, canaletas eléctricas, maquinarias ligeras y similares
-
Referencia: 0862009040-1
Para la fijación de canaletas, tubos e instalaciones en general
-
Referencia: 0862042040-1
- Para reducir ruidos y vibraciones, p.ej., causados por tubos de aire.
- Se introduce en el carril en c.
- Apto también para introducir barras roscadas.
-
Referencia: 0862042060-1
- Para reducir ruidos y vibraciones, p.ej., causados por tubos de aire.
- Se introduce en el carril en c.
- Apto también para introducir barras roscadas.
-
Referencia: 0862101-1
SILENT BLOCK VARIFIX®
-
Referencia: 0862003060-1
Montaje rápido sin perforación
- El perfil Varifix 41/41 se inserta en las bases
-
Referencia: 0862003086-1
Recomendado para el uso en membranas para tejados de PVC para evitar el paso de plastificantes a la membrana para tejados.
/Apli/Sanitarios/Sistema Vari-Fix