Sistema protección pasiva contra fuego
-
Referencia: 0893305072-1
Para el sellado de cavidades, canales eléctricas y tubos portacacble
Características
- El sistema almohadillas antifuego consiste en almohadillas de refrigeración de elevado rendimiento que, en combinación con la cinta intumescente, permite realizar sellados de cables, canalizaciones eléctricas y conductos de cables en paredes y techos que requieren un grado de resistencia al fuego, evitando la propagación de humos, gases tóxicos, calor y llamas.
- Envolvente almohadilla: tela de nylon.
- Contenido almohadilla: gránulos especiales con propiedades refrigerantes.
- Aprobación Técnica Europea: ETA-17/0651.
- Cinta intumescente: compuesta de material de alto poder de expansión térmica basado en grafito.
Ventajas
- Elevada resistencia al fuego, hasta 180 minutos (en función del tipo de aplicación).
- Fácil de usar, tanto para el sellado permanente como temporal.
- Especialmente indicado en situaciones con frecuentes adiciones o traslados de cableado.
- Puede ser reutilizado sin perder características de resistencia al fuego.
- No es necesario de el uso de selladores adicionales.
Beneficios
- Extrema simplicidad de instalación.
- Sistema limpio, libre de polvo y residuo.
-
Referencia: 0893304075
ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 75 D:76-90MM
-
Referencia: 0893304090
ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 90 D:76-90MM
-
Referencia: 0893304110
ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 110 D:91-110MM
-
Referencia: 0893304125
ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 125 D:111-125MM
-
Referencia: 0893304160
ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 160 D:141-160MM
-
Referencia: 0893304200
ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 200 D:181-200MM
-
Referencia: 08923141
Características
• Silicona elástica monocomponente, para una perfecto sellado contra la propagación de llamas, humo, gas tóxico y calor a través de paredes y techos entre compartimentos.
• Ensayo clasificación EN 13501-2.
• Sellado de juntas en paredes y techos, así como vidrio, ventana y metal.
• Excelente elasticidad.
• Buena adhesión en la mayoría de materiales de construcción, incluso en metales, compatible con cobre.
• Se puede pintar.
• Resistente al envejecimiento y a la intemperie, buena resistencia a los rayos UV, inodoro.
• No indicado para:
- Materiales plásticos como PE, PP, PTFE.
- Para el sellado en contacto constante con el agua.
- Pegado de espejo, para mármol o piedra natural.
-
Referencia: 0893305072
Para el sellado de cavidades, canales eléctricas y tubos portacacble
Características
•El sistema almohadillas antifuego consiste en almohadillas de refrigeración de elevado rendimiento que, en combinación con la cinta intumescente, permite realizar sellados de cables, canalizaciones eléctricas y conductos de cables en paredes y techos que requieren un grado de resistencia al fuego, evitando la propagación de humos, gases tóxicos, calor y llamas.
•Envolvente almohadilla: tela de nylon.
•Contenido almohadilla: gránulos especiales con propiedades refrigerantes.
• Aprobación Técnica Europea: ETA-17/0651.
•Cinta intumescente: compuesta de material de alto poder de expansión térmica basado en grafito.
Ventajas
•Elevada resistencia al fuego, hasta 180 minutos (en función del tipo de aplicación).
•Fácil de usar, tanto para el sellado permanente como temporal.
•Especialmente indicado en situaciones con frecuentes adiciones o traslados de cableado.
•Puede ser reutilizado sin perder características de resistencia al fuego.
•No es necesario de el uso de selladores adicionales.
Beneficios
•Extrema simplicidad de instalación.
•Sistema limpio, libre de polvo y residuo.
-
Referencia: 0893305073
Para el sellado de cavidades, canales eléctricas y tubos portacacble
Características
•El sistema almohadillas antifuego consiste en almohadillas de refrigeración de elevado rendimiento que, en combinación con la cinta intumescente, permite realizar sellados de cables, canalizaciones eléctricas y conductos de cables en paredes y techos que requieren un grado de resistencia al fuego, evitando la propagación de humos, gases tóxicos, calor y llamas.
•Envolvente almohadilla: tela de nylon.
•Contenido almohadilla: gránulos especiales con propiedades refrigerantes.
• Aprobación Técnica Europea: ETA-17/0651.
•Cinta intumescente: compuesta de material de alto poder de expansión térmica basado en grafito.
Ventajas
•Elevada resistencia al fuego, hasta 180 minutos (en función del tipo de aplicación).
•Fácil de usar, tanto para el sellado permanente como temporal.
•Especialmente indicado en situaciones con frecuentes adiciones o traslados de cableado.
•Puede ser reutilizado sin perder características de resistencia al fuego.
•No es necesario de el uso de selladores adicionales.
Beneficios
•Extrema simplicidad de instalación.
•Sistema limpio, libre de polvo y residuo.
-
Referencia: 0893304063
ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 63 D:51-53MM
-
Referencia: 0893304050
ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 50 D:0-50MM
-
Referencia: 0893311000
• Resistencia al fuego hasta 240 minutos.
• Para el sellado de juntas lineales, instalaciones eléctricas y tuberías combustibles o incombustibles.
Características
• Sellador acrílico intumescente que evita la propagación del fuego y humo a través de juntas y aberturas en paredes y techos entre compartimentos.
• Aprobación Técnica Europea; sellado en instalaciones
ETA-13/0989 y sellado de juntas ETA-13/0990.
• Ensayo clasificación EN 13501-2.
• Contiene grafito, material intumescente que en el caso de incendio se expande cerrando las aberturas en servicios de instalaciones tales como tuberías, cables, etc …
• Inodoro, libre de halógenos y silicona.
• Cura cuando es expuesto a las condiciones atmosféricas.
• Aplicar lana de roca como material de relleno en los casos que se precise, con el fin de asegurar la anchura y profundidad correcta, y para reducir la contracción del sellador durante el curado.
• Endurece rápidamente, seco al tacto después de 1 hora.
-
Referencia: 0893304700
Resistencia al fuego hasta EI 240 minutos
Para el sellado de tuberías combustibles e incombustibles
- El kit consta de una tira intumescente de grafito, abrazadera de acero inoxidable y 18 ganchos para su ensamblaje
- Aprobación Técnica Europea sellado de tuberías
ETA -13/0791
- La tira intumescente contiene grafito que en caso de incendio se expande cerrando las aberturas evitando la propagación del fuego y humo
- Para los siguientes soportes:
- Pared sólida ≥ 100 mm
- Pared ligera ≥ 94 mm
- Techos sólidos ≥ 150 mm
- Instalaciones con aprobación:
- Tuberías de plástico (PVC, PE, PP) hasta un diámetro exterior máximo de 160 mm, con aislamiento o sin aislamiento
- Tubería multicapa hasta un diámetro máximo de 110 mm, con aislamiento o sin aislamiento
- Tubos de plástico reforzado con fibra mineral hasta un diámetro exterior máximo de 160mm con aislamiento
- Tubos de cobre, acero y acero inoxidable hasta un diámetro exterior máximo de 108 mm, con aislamiento
- Múltiple penetraciones a través de techos de un máximo de
3 tuberías de plástico con distancia cero entre ellas
- Instalaciones de tubería de plástico situada en la esquina de la pared
- Penetraciones de tubería de plástico con inclinaciones
(2 x 45º) en la parte inferior de la pared
- Para obtener más información consultar Aprobación Técnica Europea en nuestra web: wwwwurthes
-
Referencia: 0893303200
- Cartucho 380ml, incluye 2 mezcladores, 1 prolongador
- Resistencia al fuego hasta EI 120 minutos
- Para el sellado simple o combinado de cables, conductos eléctricos, bandejas eléctricas y tuberías combustibles e incombustibles
Características
- Espuma de poliuretano de dos componentes para el sellado de aperturas en paredes y techos entre compartimentos
- Aprobación Técnica Europea sellado en instalaciones de cables o instalaciones combinadas ETA-13/0528
- Contiene grafito, material intumescente que en el caso de incendio se expande cerrando las aberturas en servicios de instalaciones tales como tuberías, cables, etc
- La superficie total de la instalación no ha de superar el 60% del tamaño de la apertura de servicio
-
Referencia: 0893303201
- Para una relación de mezcla de 5:1
- Resistencia al fuego hasta EI 120 minutos
- Para el sellado simple o combinado de cables, conductos eléctricos, bandejas eléctricas y tuberías combustibles e incombustibles
Características:
- Espuma de poliuretano de dos componentes para el sellado de aperturas en paredes y techos entre compartimentos
- Aprobación Técnica Europea sellado en instalaciones de cables o instalaciones combinadas ETA-13/0528
- Contiene grafito, material intumescente que en el caso de incendio se expande cerrando las aberturas en servicios de instalaciones tales como tuberías, cables, etc
- La superficie total de la instalación no ha de superar el 60% del tamaño de la apertura de servicio
-
Referencia: 0893303152
- 4 cánulas, 2 prolongadores
- Resistencia al fuego hasta EI 120 minutos
- Para el sellado simple o combinado de cables, conductos eléctricos, bandejas eléctricas y tuberías combustibles e incombustibles
Características
- Espuma de poliuretano de dos componentes para el sellado de aperturas en paredes y techos entre compartimentos
- Aprobación Técnica Europea sellado en instalaciones de cables o instalaciones combinadas ETA-13/0528
- Contiene grafito, material intumescente que en el caso de incendio se expande cerrando las aberturas en servicios de instalaciones tales como tuberías, cables, etc
-La superficie total de la instalación no ha de superar el 60% del tamaño de la apertura de servicio
-
Referencia: 0893303402
- Resistencia al fuego hasta EI 240 minutos
- Espuma de poliuretano monocomponente
- Clase B-s1,d0 según EN 13501-1 para el relleno y aislamiento de juntas de construcción
Características
- Espuma de poliuretano monocomponente de secado rápido de aplicación a pistola
- Estructuras de celdas finas
- Secado al tacto después de 10 minutos
- Resistencia al fuego conforme: EN 13501-2 hasta 240 minutos (4 horas)
- Reacción al fuego conforme: EN 13501-1: B-S1,d0
- Adecuado para los siguientes materiales: hormigón, mampostería, piedra, acero, madera, plástico y paneles de aislamiento No tiene buena adherencia sobre polietileno, silicona y teflón