Riego
-
INYECTOR VENTURI 3/4 - 5 mm
Referencia: 0891621004- Inyector de fertilizante mediante el sistema Venturi de aspiración
- Cuerpo fabricado en Polipropileno de 1ª calidad
- Contiene aditivo para poder resistir el uso de fertilizantes agresivos y ácidos
- Viene incorporado el Caudalímetro y la llave dosificadora
- Tiene la gran ventaja de poder introducir a la red de riego, u otros empleos, la cantidad de fertilizante deseada
- El caudalímetro, nos permite medir o dosificar con precisión, la cantidad de fertilizante deseado a la red de riego
- Trabaja sin ningún tipo de energía, solo con la presión de la red de riego
- No requiere ningún tipo de mantenimiento
- Su instalación es sencilla, pudiendo usarse en serie en la red ( para pequeños caudales ) o en paralelo en BY-PASS ( para grandes caudales )
- Para su correcto funcionamiento, se recomienda poner un filtro en la aspiración
- El Inyector lleva una flecha indicando el sentido de trabajo
- Contenido: Inyector + tubo de aspiración + filtro de aspiración -
INYECTOR VENTURI 1 - 7 mm
Referencia: 0891621005- Inyector de fertilizante mediante el sistema Venturi de aspiración
- Cuerpo fabricado en Polipropileno de 1ª calidad
- Contiene aditivo para poder resistir el uso de fertilizantes agresivos y ácidos
- Viene incorporado el Caudalímetro y la llave dosificadora
- Tiene la gran ventaja de poder introducir a la red de riego, u otros empleos, la cantidad de fertilizante deseada
- El caudalímetro, nos permite medir o dosificar con precisión, la cantidad de fertilizante deseado a la red de riego
- Trabaja sin ningún tipo de energía, solo con la presión de la red de riego
- No requiere ningún tipo de mantenimiento
- Su instalación es sencilla, pudiendo usarse en serie en la red ( para pequeños caudales ) o en paralelo en BY-PASS ( para grandes caudales )
- Para su correcto funcionamiento, se recomienda poner un filtro en la aspiración
- El Inyector lleva una flecha indicando el sentido de trabajo
- Contenido: Inyector + tubo de aspiración + filtro de aspiración -
ASPERSOR PLASTICO SECTORIAL 3/4
Referencia: 6022101201- Fabricado en plástico Delrin súper resistente al desgaste por rozamiento
- Fuerte y robusto para combatir el tratamiento más exigente
- Ejes y muelles fabricados en acero inoxidable
- Juntas tóricas y arandelas fabricadas en acero inoxidable, teflón y policarbonatos resistentes al contacto con los fertilizantes más agresivos del mercado
- Toberas fabricadas en latón
- La boquilla principal tiene 30º de inclinación y la secundaria 11º respeto al plano horizontal
- El aspersor se suministra con boquilla estándar de 396 x 238 mm
- Giro completo de 360º, o por sectores ajustando el ángulo que se requiera, desde un mínimo de 30º a 360º
- Sistema mecánico sectorial mediante omegas muy fácil y rápido de ajustar
- Tiempo medio de rotación (dependiendo de la presión y boquillas) es uniforme y continuo y puede llegar a realizarse en
25 segundos
- Se puede utilizar en riegos de cobertura con caudales medios para cubrir los marcos de cobertura de los laterales y esquinas
- Gran diseño mecánico e hidráulico que proporciona un ahorro energético muy importante y un óptimo coeficiente de cobertura en su reparto
- Es recomendable el uso de este aspersor en espaciamiento entre
cabezales y líneas de 8 x 8 m hasta 18 x 18 m para marcos rectangulares y hasta 19 x 19 m para marcos triangulares
- Aplicaciones habituales: riego de cereales (trigo, cebada o maíz), alfalfa, remolacha, hortalizas de hoja robusta, legumbres, tubérculos y todos los cultivos que requieran un caudal medio -
ASPERSOR PLASTICO CIRCULAR 3/4
Referencia: 6022101251- Fabricado en plástico Delrin súper resistente al desgaste por rozamiento
- Fuerte y robusto para combatir el tratamiento más exigente
- Ejes y muelles fabricados en acero
inoxidable
- Juntas tóricas y arandelas fabricadas en acero inoxidable, teflón y policarbonatos resistentes al contacto con los fertilizantes más agresivos del mercado
- Toberas fabricadas en latón
- Contrapesos de bola en acero inoxidable insertados en la pala, para hacer más ágil el giro de la pala
- La boquilla principal como la secundaria tienen 25 grados de inclinación respeto al plano horizontal
- El aspersor se suministra con boquilla estándar de 396 x 238 mm
- Giro completo de 360 º
- Tiempo medio de rotación (dependiendo de la presión y boquillas) es uniforme y continuo y puede llegar a realizarse en 40 segundos
- Diseño curvo de los ángulos internos del cuerpo para evitar turbulencias hidráulicas internas y un mayor alcance
- Se puede utilizar en riegos de cobertura con los espaciamientos más habituales del mercado
- Es recomendable el uso de este aspersor en espaciamiento entre cabezales y líneas de 9 x 9 m hasta 18 x 18 m para marcos rectangulares y de 8 x 8 m hasta 16 x 16 m para marcos triangulares
- Aplicaciones habituales: riego de cereales (trigo, cebada o maíz), alfalfa, remolacha, hortalizas de hoja robusta, legumbres, tubérculos y todos los cultivos que requieran un caudal medio -
TUBERIA GOTEO A 50 CM AUTOCOMPENSANTE 400 M
Referencia: 6022000002- Un concepto único de regulación de flujo Un efectivo amplio laberinto, conduce hacia la cámara de control de flujo, donde un sensible diafragma flotante regula y mantiene el flujo constante, frente a las variaciones de presiones
- Alta resistencia a la obturación gracias a:
- El filtro de la toma de agua del gotero es limpiado por el flujo de agua del interior del lateral
- Amplios pasajes de agua a través del laberinto
- Mecanismo de autolavado en la salida de la cámara de flujo regulado de agua
- Resistente a productos químicos y fertilizantes comúnmente usados en agricultura
- Productos contra la degradación ocasionada por UV
- Cumple las normas de uniformidad de emisión de categoría ( ISO 9261)
- Tubería fabricada en PE de baja densidad
- Gran gosor de pared ( 115 mm ), lo que ofrece una gran resistencia a condiciones adversas y climáticas
- Gotero integrado, fabricado en PE de baja densidad con membrana de
silicona La cual ofrece grandes prestaciones en los cambios de presiones y mantiene así el caudal constante
- Diafragma del gotero fabricado en silicona estomerica
- Las aplicaciones de esta tubería son para cualquier tipo de cultivo con terreno con pendiente y pérdidas de carga en largos laterales
- Disponible herramienta para cortar tubos Art Nº 715 07 720
- La presión óptima de esta tubería será entre 08-35 Bar, si la presión de entrada es superior o inferior, el largo de goteo será el mismo, pero se mantendrá el caudal del gotero -
TUBERIA GOTEO A 75 CM AUTOCOMPENSANTE 400 M
Referencia: 6022000003- Un concepto único de regulación de flujo Un efectivo amplio laberinto, conduce hacia la cámara de control de flujo, donde un sensible diafragma flotante regula y mantiene el flujo constante, frente a las variaciones de presiones
- Alta resistencia a la obturación gracias a:
- El filtro de la toma de agua del gotero es limpiado por el flujo de agua del interior del lateral
- Amplios pasajes de agua a través del laberinto
- Mecanismo de autolavado en la salida de la cámara de flujo regulado de agua
- Resistente a productos químicos y fertilizantes comúnmente usados en agricultura
- Productos contra la degradación ocasionada por UV
- Cumple las normas de uniformidad de emisión de categoría ( ISO 9261)
- Tubería fabricada en PE de baja densidad
- Gran gosor de pared ( 115 mm ), lo que ofrece una gran resistencia a condiciones adversas y climáticas
- Gotero integrado, fabricado en PE de baja densidad con membrana de
silicona La cual ofrece grandes prestaciones en los cambios de presiones y mantiene así el caudal constante
- Diafragma del gotero fabricado en silicona estomerica
- Las aplicaciones de esta tubería son para cualquier tipo de cultivo con terreno con pendiente y pérdidas de carga en largos laterales
- Disponible herramienta para cortar tubos Art Nº 715 07 720
- La presión óptima de esta tubería será entre 08-35 Bar, si la presión de entrada es superior o inferior, el largo de goteo será el mismo, pero se mantendrá el caudal del gotero -
-
-