Grifería, Flexos, Acces. Sanitario
-
Referencia: 0888005025
Características:
• Columna telescópica extensible de 820-1150 mm en acero inoxidable.
• Diversificador de latón cromado integrado con el soporte de pared.
• Soporte de pared superior de metal cromado.
• Cursor articulado en ABS cromado.
• Rociador superior orientable de 1 jet tipo lluvia en ABS totalmente cromado de Ø250 mm con sistema antical.
• Teleducha de 5 jets con selector tipo pestaña y con sistema antical en ABS cromo/gris.
• Flexo de acero inoxidable cromado antitorsión de 1,75 m.
• Conexión de la columna a grifo de ducha mediante flexo de acero inoxidable cromado de 0,6 m.
• Presión de trabajo recomendada: 1-3 bar (máxima 5 bar).
• Temperatura de trabajo recomendada: ≤ 42ºC (máxima ≤ 70ºC).
Ventajas:
• Se adapta a cualquier altura del techo del baño y a cualquier altura de usuario.
• Facilidad en el uso del diversificador (cuarto de vuelta).
• Teleducha multifunción de 5 jets: lluvia, masaje, espuma, lluvia + masaje, lluvia + espuma.
• Teleducha y rociador con sistema antical.
• Ajuste perfecto de la ducha a cada necesidad gracias a su cursor articulado.
Beneficios:
• Ideal para renovar un baño y ganar el confort de una columna de ducha sin tener que invertir en un grifo nuevo.
• Diseño elegante y moderno.
-
Referencia: 0888910015
CaracterÃsticas
⢠Flexo de acero inoxidable cromado.
⢠Medidas de 1,5m; 1,75m y 2m.
⢠2 Juntas de EPDM incluidas.
⢠Presión de trabajo recomendada: 1-3 bar (máxima 5 bar).
⢠Temperatura de trabajo recomendada: ⤠42ºC (máxima ⤠70ºC).
⢠Caudal: 25 l/min (3 bar).
-
Referencia: 0888910022
Gama Style
Características
• Flexo de PVC negro reforzado.
• Medida:1,75m.
• 2 Juntas de EPDM incluidas.
• Presión de trabajo recomendada:
1-3 bar (máxima 5 bar).
• Temperatura de trabajo recomendada:
≤ 42ºC (máxima ≤ 70ºC).
• Caudal: 25 l/min (3 bar).
• Tubo interior alimentario.
Ventajas
• Reforzado de alta resistencia.
• Reforzado con 8 hilos de poliéster.
• Tuercas de metal cromado
• Brillante, con efecto metalizado. Imita al flexo de acero inoxidable.
• Diseño a juego con cualquier grifería.
• Certificado ACS (Attestation de conformité Sanitarie)
Beneficios
• Durabilidad superior gracias a su acabado reforzado.
-
Referencia: 0888101322
Gama Essential
Características
• Teleducha de 3 JETS.
• De ABS Cromado
• Rosca de conexión macho R ½”
• Gama: Essential
Ventajas
• Anticalcáreo
• Jets: lluvia, massaje, lluvia + massaje
• Certificado ACS (Attestation de conformité Sanitarie)
Beneficios
• Durabilidad contra la cal y facilidad en el cambio de posiciones de los jets.
-
Referencia: 0888150120
Set juntas de ahorro de agua
Características
Ahorradores universales que se adaptan a cualquier ducha/flexo
Contenido:
- Junta amarilla
- Junta azul
- Junta roja
Ventajas
- Cada color ahorra un % en el caudal.
Beneficios
- Ahorro energético y económico.
- Ideal para hoteles o edificios públicos donde se quiere controlar el consumo de caudal.
-
Referencia: 0888106003
Características
Incluye teleducha 3 JETS STYLE (Ver
Art. Nº 0888 101 322).
Incluye flexo inox pulido 1,50m con 2 juntas EPDM.
Incluye soporte ducha ESSENTIAL 2 posiciones (Ver Art. Nº 0888 104 004) .
Incluye 2 tornillos y 2 tacos de montaje.
Ventajas
Teleducha 3JETS son sistema anticalcáreo.
Jets: lluvia, massaje, lluvia + massaje.
Flexo inox de alta durabilidad.
Soporte de ducha permite colocar el teleducha en dos posiciones fijas distintas.
Beneficios
Set acorde con baños convencionales, particulares, hoteles, edificios públicos.
El diseño dos posiciones del soporte evita problemas de desgaste en la articulación y falta de agarre como ocurre en algunos soportes articulados del mercado.
-
Referencia: 0888106002
Características
Incluye teleducha 1 JET ESSENTIAL (Ver Art. Nº 0888 101 301).
Incluye flexo inox pulido 1,50m con 2 juntas EPDM.
Incluye barra ducha ESSENTIAL Ø18, longitud 610 mm (Ver Art. Nº 0888 104 109).
Incluye 4 tornillos y 4 tacos de montaje.
Ventajas
Teleducha son sistema anticalcáreo.
Flexo inox de alta durabilidad.
Barra con soporte regulable a diferente altura.
Diseño ergonómico.
Beneficios
Set acorde con baños convencionales.
-
Referencia: 0888104005
Características
Cuerpo ABS/Cromo.
Incluye 2 tornillos y 2 tacos de montaje en el interior del soporte.
Ventajas
Posición ajustable por rotación.
Firmeza en el ajuste de la rotación gracias al sistema clic.
Beneficios
Posición en clic ajustable a cualquier posición deseada.
-
Referencia: 0888104004
Características
Cuerpo ABS/Cromo.
Incluye 2 tornillos y 2 tacos de montaje.
Ventajas
Permite colocar el teleducha en dos posiciones fijas distintas.
Beneficios
El diseño en dos posiciones fijas
evita problemas de desgaste y falta
de agarre como ocurre en algunos
soportes articulados del mercado
-
Referencia: 0888104109
Características
- Tubo metal cromado Ø18 x 540 mm.
- Longitud barra total: 610 mm (±5).
- Longitud barra entre ejes: 590 mm (±5).
- Incluye 4 tornillos y 4 tacos de montaje.
- Incluye dos soportes de ABS/Cromo
- Incluye cursor barra ABS/Cromo
Ventajas
- Barra ajustable en altura.
Beneficios
- Diseño polivalente.
-
Referencia: 0888910023
Gama Essential
Características
• Flexo de PVC gris co-extrusionado interior, con banda de poliester metalizada.
• Medida:1,75m.
• 2 Juntas de EPDM incluidas.
• Presión de trabajo recomendada:
1-3 bar (máxima 5 bar).
• Temperatura de trabajo recomendada:
≤ 42ºC (máxima ≤ 70ºC).
• Caudal: 25 l/min (3 bar).
Ventajas
• Acabado liso brillante y cromado.
• Diseño a juego con cualquier grifería.
• Tuercas de metal cromado
• Aspecto similar al flexo de acero inox.
• Certificado ACS (Attestation de conformité Sanitarie)
Beneficios
• Al tener la superficie lisa es ideal para
evitar acumulación de cal.
-
Referencia: 0888101320
Gama Premium.
Características
- Teleducha de 3 JETS con pulsador color blanco.
- De ABS Cromado.
- Rosca de conexión macho R ½”.
Ventajas
- Function button: los jets se accionan mediante pulsador.
- Anticalcáreo.
- Jets: lluvia, masaje, lluvia + masaje.
- Diseño elegante para baños modernos.
- Certificado ACS (Attestation de conformité Sanitarie).
Beneficios
- Resistencia contra la cal.
- Facilidad y comodidad en el cambio de posiciones de los jets gracias al sistema function button.
-
Referencia: 0888101321
Características
Teleducha de 3 JETS con pulsador cromado.
De ABS Cromado.
Rosca de conexión macho R ½.
Ventajas
Function button: los jets se accionan mediante pulsador.
Anticalcáreo.
Jets: lluvia, massaje, lluvia + massaje.
Diseño elegante para baños modernos.
Certificado ACS (Attestation de conformité Sanitarie).
Beneficios
Resistencia contra la cal
Facilidad y comodidad en el cambio de posiciones de los jets gracias al sistema function button.
-
Referencia: 0888106004
Características
Incluye teleducha 3 JETS CROMO-PREMIUM (Ver Art. Nº 0888 101 321).
Incluye flexo ducha inox PREMIUM ANTITORSIÓN L:1,50m con 2 juntas EPDM. (Ver Art. Nº 0888 910 015).
Incluye barra de ducha Ø.
Incluye 2 tornillos y 2 tacos de montaje.
Ventajas
Function button: los jets se accionan mediante pulsador.
Teleducha 3JETS son sistema anticalcáreo.
Jets: lluvia, massaje, lluvia + massaje.
Flexo inoxidable con de alta durabilidad, capa extra de cromado y sistema ANTITORSIÓN.
barra ajustable en altura.
Beneficios
Set de diseño elegante acorde con baños modernos, particulares, hoteles, edificios públicos.
Facilidad y comodidad en el cambio de posiciones de los jets gracias al sistema function button.
-
Referencia: 0888502120
• Cartucho cerámico para grifería PRO y ELEGANCE
Ventajas
• Producto ensayado y certificado por AENOR y NF.
• Conforme a UNE 19703:2015
• Cartuchos con cerámicas de alta precisión. Fabricados para superar UNE EN 817:2009 (EN 817:2008).
Beneficios
• Alta precisión de cierre y apertura
• Durabilidad gracias a la calidad adicional que ofrecen los discos cerámicos.
-
Referencia: 0888502121
• Cartucho cerámico para grifería PRO y ELEGANCE
Ventajas
• Producto ensayado y certificado por AENOR y NF.
• Conforme a UNE 19703:2015
• Cartuchos con cerámicas de alta precisión. Fabricados para superar UNE EN 817:2009 (EN 817:2008).
Beneficios
• Alta precisión de cierre y apertura
• Durabilidad gracias a la calidad adicional que ofrecen los discos cerámicos.
-
Referencia: 0888502122
• Cartucho cerámico para grifería PRO y ELEGANCE.
Ventajas
• Producto ensayado y certificado por AENOR y NF.
• Conforme a UNE 19703:2015
• Cartuchos con cerámicas de alta precisión. Fabricados para superar UNE EN 817:2009 (EN 817:2008).
Beneficios
• Alta precisión de cierre y apertura.
• Durabilidad gracias a la calidad adicional que ofrecen los discos cerámicos.
-
Referencia: 0888910016
CaracterÃsticas
⢠Flexo de acero inoxidable cromado.
⢠Medidas de 1,5m; 1,75m y 2m.
⢠2 Juntas de EPDM incluidas.
⢠Presión de trabajo recomendada: 1-3 bar (máxima 5 bar).
⢠Temperatura de trabajo recomendada: ⤠42ºC (máxima ⤠70ºC).
⢠Caudal: 25 l/min (3 bar).