Climatización
-
Referencia: 5267700038
Kit con los componentes necesarios para realizar las conexiones del sistema W-Flexair.
Características:
- Material: latón
- Componentes: anillo, inserto y tuerca
-
Referencia: 0967800058
Matrices para prensa W-FA para realizar las conexiones del sistema W-FLEXAIR®.
-
Referencia: 0967800064
Prensa hidráulica específicamente diseñada para prensar las conexiones del sistema W-FLEXAIR®.
- La presión de 64 kN está específicamente pensada para el sistema W-FLEXAIR®.
- 2 velocidades de avance: una rápida de aproximación de las matrices y otra más lenta de compresión. El paso de una a otra es automático.
- Incluye válvula de sobrepresión
-
Referencia: 0701956071
Bomba de vacío para sistemas de aire acondicionado.
- Concebida para crear vacío en sistemas de aire acondicionado urbanos.
- Incluye vacuómetro y electroválvula.
- Dotada de 4 soportes antivibraciones para mantenerla perfectamente colocada en el suelo.
- Incluye un ventilador de refrigeración sobredimensionado para obtener una refrigeración óptima del motor durante operaciones de vaciado largas.
-
Referencia: 0701956100
Bomba de vacío para sistemas de aire acondicionado.
- Concebida para crear vacío en sistemas de aire acondicionado urbanos.
- Incluye vacuómetro y electroválvula.
- Dotada de 4 soportes antivibraciones para mantenerla perfectamente colocada en el suelo.
- Incluye un ventilador de refrigeración sobredimensionado para obtener una refrigeración óptima del motor durante operaciones de vaciado largas.
-
Referencia: 0701956080
Bomba de vacío a batería para sistemas de aire acondicionado.
- Concebida para crear vacío en sistemas de aire acondicionado urbanos.
- Dotada de 4 soportes antivibraciones para mantenerla perfectamente colocada en el suelo.
- Incluye un ventilador de refrigeración sobredimensionado para obtener una refrigeración óptima del motor durante operaciones de vaciado largas.
- Muy ligera y pequeña
- Ideal para pequeños sistemas de aire acondicionado o en sitios donde sea difícil conseguir una conexión eléctrica.
-
Referencia: 0700856080
- Voltaje: 230 V/AC
- Voltaje de salida: 18 V/DC.
- Corriente de salida: 3 A.
-
Referencia: 0700956080
- Batería Li – Ion de 18V.
- Capacidad: 5 Ah.
- Peso: 600 g.
-
Referencia: 07019560
Unidad de recuperación de gas refrigerante para instalaciones de aire acondicionado.
- Idónea para la recuperación de refrigerantes, como los CFC, HCFC y HFC, incluidos el R410A y el R32.
- Equipada con un moderno compresor de doble pistón sin aceite que permite una notable recuperación de volumen.
- Interruptor de seguridad de alta presión.
- Carcasa de polietileno de alta densidad (PEAD) para una resistencia y durabilidad máximas.
- Incluye manómetros amplios en posición ergonómica para facilitar la lectura.
- Protección delantera con paragolpes incorporados para reducir posibles daños en las palancas de control.
- Conectores para tubos flexibles de 1/4 " SAE.
- De conformidad con la ISO 11650.
-
Referencia: 0967800012
Matrices para prensa W-FA para realizar las conexiones del sistema W-FLEXAIR®.
-
Referencia: 0967800038
Matrices para prensa W-FA para realizar las conexiones del sistema W-FLEXAIR®.
-
Referencia: 5267700012
Kit con los componentes necesarios para realizar las conexiones del sistema W-Flexair.
Características:
- Material: latón
- Componentes: anillo, inserto y tuerca
-
Referencia: 5267700058
Kit con los componentes necesarios para realizar las conexiones del sistema W-Flexair.
Características:
- Material: latón
- Componentes: anillo, inserto y tuerca
-
Referencia: 5267800014
Adaptador para poder realizar las conexiones del sistema W-FLEXAIR®.
- Conexión de 1/4“ en el lado que va al atornillador.
- Disponible en distintas medidas según el tipo de tubo que se vaya a usar.
- Incluye una rosca a la que irá atornillada la tuerca W-FLEXAIR® y una llave allen para el inserto.
-
Referencia: 5267800038
Adaptador para poder realizar las conexiones del sistema W-FLEXAIR®.
- Conexión de 1/4“ en el lado que va al atornillador.
- Disponible en distintas medidas según el tipo de tubo que se vaya a usar.
- Incluye una rosca a la que irá atornillada la tuerca W-FLEXAIR® y una llave allen para el inserto.
-
Referencia: 5267800012
Adaptador para poder realizar las conexiones del sistema W-FLEXAIR®.
- Conexión de 1/4“ en el lado que va al atornillador.
- Disponible en distintas medidas según el tipo de tubo que se vaya a usar.
- Incluye una rosca a la que irá atornillada la tuerca W-FLEXAIR® y una llave allen para el inserto.
-
Referencia: 5267800058
Adaptador para poder realizar las conexiones del sistema W-FLEXAIR®.
- Conexión de 1/4“ en el lado que va al atornillador.
- Disponible en distintas medidas según el tipo de tubo que se vaya a usar.
- Incluye una rosca a la que irá atornillada la tuerca W-FLEXAIR® y una llave allen para el inserto.
-
Referencia: 5267700000
Calibrador para el tubo W-FLEXAIR®.
- Utensilio para calibrar el tubo W-FLEXAIR® antes de realizar las conexiones.
- Permite realizar la calibración para las cuatro medidas de tubo disponible mediante una única herramienta.
- Tiene un agarre ergonómico para realizar la calibración.
/Apli/Sanitarios/Climatización