Sanitarios
-
VARIFIX® SNAP SYSTEMFIX ¼ DE VUELTA
Referencia: 0862102110-1• Sistema premontado con varilla de M8 o M10 para la conexión y ensamblaje de elementos de forma rápida y simple consiguiendo una excelente adhesión a carriles tipo C.
Ventajas
• Sistema premontado de varias métricas y longitudes.
• Se puede montar con una mano.
• Se fija inmediatamente con ¼ de giro.
• Ahorro del tiempo de montaje en comparación con los sistemas tradicionales.
Aplicaciones
• Para la sujeción en carriles de montaje de 26/18, 26/26, 28/28 y 36/36. -
SUJETACABLES AUTOBLOCANTE
Referencia: 5255000501-1Cierre rápido autoblocante exclusivo Wúrth para cable de acero en bobina de Ø 1,5 mm a 3 mm, y para cables con diferentes terminaciones de sujeción.
Características
• Material de fundición inyectada de zinc.
• Indicación de montaje mediante flechas.
• Ajustable liberando botón bloqueador.
• Freno interior de componente cerámico.
• Diseño compacto y totalmente pulido.
• 2 piezas para cables desde Ø 1,5 a 3 mm.
• Para uso en montajes interiores.
• Desmontable para replanificar o desinstalar.
• Certificado Cradle to Cradle®.
Ventajas
• Rapidez en la instalación.
• Permite ajustar y bloquear el cable a la longitud deseada sin el uso de herramientas.
• Mayor resistencia a la corrosión y fácil manejo sin provocar cortes o heridas por roce.
• Muy versátil para distintos montajes de suportación de hasta máx. 115 kg por pieza.
• Sistema ecológico por su respeto con el medioambiente al ser reciclado en caso de desmontaje.
• Amplia gama de accesorios para combinar. Ver pie de página.
Beneficios
Ahorro de tiempo en el montaje y no se desperdician piezas en caso de ajustes o replanificación. Reciclable para futuros montajes.
Aplicaciones
Para instalaciones suspendidas o de suportación. Aplicaciones mecánicas, eléctricas, calefacción, ventilación, catenarias, cámaras frigoríficas, señalización, techos suspendidos.
Instrucciones de montaje
Insertar el cable en la dirección de la flecha grabada en el sujetacables, así el cierre interior bloqueará automáticamente el cable. Envolver el cable alrededor del objeto a soportar, e insertar nuevamente el cable en el otro orificio del sujetacables siguiendo la dirección de la flecha. Para liberar o ajustar el cable, deslice el botón bloqueador. ¡Respetar las capacidades de carga! ¡Usar sólo en interior! -
TUERCA SOLARFIX VARIFIX C26 / 36/ 41
Referencia: 0862104120-1• Para la conexión y ensamblaje de elementos roscados a todos los carriles Varifix de 26, 36 y 41 mm respectivamente.
• Disponible en M8 y M10.
• Fijación inmediata mediante ¼ de vuelta: Ventaja: No se cae del carril.
• Conexión perfecta con el carril:
Ventaja: Montaje preciso y alineado con el carril.
• Ensamblaje con una sola mano:
Ventaja: Montaje muy sencillo, particularmente cuando trabajamos en altura o en una escalera.
• Todas las Solarfix: Ventaja: Suspensión óptima de elementos roscados de gran longitud.
• Diseño exclusivo, reducido tiempo de montaje. La poliamida adaptada en la tuerca cuadrada realiza la función de presión entre el carril y la tuerca, evitando que la tuerca Solarfix descuelgue en posición vertical. Permite con un simple desplazamiento del dedo correr la tuerca sobre el carril ubicándolo en laposición necesaria para el montaje. -
ABRAZADERA ISOFONICA BICROMADA
Referencia: 0543212012-1• Material: fleje de acero de máxima calidad y consistencia.
• Acabado bicromatado.
• Con gomas incorporadas para evitar vibraciones y corrosión por electrolisis.
• Aplicable con tornillo de doble rosca
M-6 Art. Nº 1234 ... y taco de golpe
M-6 Art. Nº 0906 336 406 -
ABRAZADERA DOBLE M6
Referencia: 054510126-1• Material: fleje de acero de máxima calidad, consistente.
• Baño superficial: ZN.
• Aplicable con tornillo de doble rosca M- 6. -
ABRAZADERA REFORZADA INOX.A4 M8
Referencia: 0545002020-1• Material de acero inoxidable calidad A4 AISI 316.
• Para tubos de cobre, hierro, plástico y acero inoxidable.
• Aplicable con Taco Zebra Shark
Art. Nº 0906 006 37, Art. Nº 0906 006 36 y Taco Master de Nylon,
Art. Nº 0903 6 30.
• Muy adecuada para instalaciones donde el óxido y la corrosión puedan ocasionar problemas.
• Tuerca soldada por cuatro 4 puntos para asegurar una óptima sujeción. -
TORNILLO DOBLE ROSCA ACERO INOXIDABLE
Referencia: 0865550630-1• Material de acero inoxidable calidad A4 AISI 316.
• Para tubos de cobre, hierro, plástico y acero inoxidable.
• Aplicable con Taco Zebra Shark
Art. Nº 0906 006 37, Art. Nº 0906 006 36 y Taco Master de Nylon,
Art. Nº 0903 6 30.
• Muy adecuada para instalaciones donde el óxido y la corrosión puedan ocasionar problemas.
• Tuerca soldada por cuatro 4 puntos para asegurar una óptima sujeción. -
TORNILLO DE DOBLE ROSCA
Referencia: 0232801063-1Para abrazadera
• Material: acero.
• Baño superficial: cincado.
• Aplicable a tacos Würth
Art. Nº 0903 . y Art. Nº 0906.
• Rosca métrica, con ranura plana para facilitar el montaje del taco y con tope de separación de rosca. -
ABRAZADERA DESAGUES
Referencia: 0543908075-1Para desagües M8
• Material: acero.
• Baño superficial: cincado.
• Tuerca de sujeción remachada de diámetro M-8, aplicable al tornillo de doble rosca Art. Nº 1234 . y
Art. Nº 0232 2..
• Ancho del fleje: 27 mm.
• Espesor del fleje: 1,2 mm.
• Perfecta adaptación del tubo.
• Tornillos de fijación de la abrazadera con cabeza hexagonal y con ranura combinada. -
ESPARRAGO SEPARADOR
Referencia: 0958006020-1• Para usar conjuntamente con las tuercas distanciadoras y los manguitos separadores. -
TAPON DE FONTANERIA
Referencia: 08760144-1- Para hacer pruebas de estanqueidad en instalaciones de agua.
- Soporta hasta 40 bares de presión.
- Evita que penetre suciedad en el interior de la tubería.
- Con goma incluida.
- Aplicación manual sin necesidad de herramientas.
- Con hexágono interior que permite su montaje con una llave allen SW12. -
JUNTA DE GOMA
Referencia: 0876005020-1• 1 Juntas NBR y EPDM (Caucho)
• 2 Juntas Grafitadas sin amianto.
• 3 Juntas PTFE -
JUNTA DE GOMA CAUCHO
Referencia: 0876005034-1• 1 Juntas NBR y EPDM (Caucho)
• 2 Juntas Grafitadas sin amianto.
• 3 Juntas PTFE -
JUNTA GRAFITADA
Referencia: 0876003001-1• 1 Juntas NBR y EPDM (Caucho)
• 2 Juntas Grafitadas sin amianto.
• 3 Juntas PTFE -
JUNTA PTFE
Referencia: 0876008012-1• 1 Juntas NBR y EPDM (Caucho)
• 2 Juntas Grafitadas sin amianto.
• 3 Juntas PTFE -
ALMOHADILLA ANTIFUEGO
Referencia: 0893305072-1Para el sellado de cavidades, canales eléctricas y tubos portacacble
Características
- El sistema almohadillas antifuego consiste en almohadillas de refrigeración de elevado rendimiento que, en combinación con la cinta intumescente, permite realizar sellados de cables, canalizaciones eléctricas y conductos de cables en paredes y techos que requieren un grado de resistencia al fuego, evitando la propagación de humos, gases tóxicos, calor y llamas.
- Envolvente almohadilla: tela de nylon.
- Contenido almohadilla: gránulos especiales con propiedades refrigerantes.
- Aprobación Técnica Europea: ETA-17/0651.
- Cinta intumescente: compuesta de material de alto poder de expansión térmica basado en grafito.
Ventajas
- Elevada resistencia al fuego, hasta 180 minutos (en función del tipo de aplicación).
- Fácil de usar, tanto para el sellado permanente como temporal.
- Especialmente indicado en situaciones con frecuentes adiciones o traslados de cableado.
- Puede ser reutilizado sin perder características de resistencia al fuego.
- No es necesario de el uso de selladores adicionales.
Beneficios
- Extrema simplicidad de instalación.
- Sistema limpio, libre de polvo y residuo. -
PATÍN VARIFIX TIPO GK-1
Referencia: 0862700102-1• Deslizamiento hasta 60 mm.
• Ideal para usos en suelo y techo.
• Temperaturas de servicio de -40 °C a +100 °C.
• Carga máx. recomendada 1,5 kN.
• Para tubos de hasta Ø80 mm. -
VARIFIX TUERCA MARIPOSA
Referencia: 0862104010-1Piezas de plástico realizadas con polipropileno de alta calidad
Aplicaciones
- Para fijaciones rápidas y sencillas en perfiles de 41 girando 90° en sentido horario.
- Para las fijaciones de varillas roscadas y de componentes de unión como ángulo superior, ángulo interno, ngulo de unión de 90°, ángulo de unión de 45°, placa de unión recta, placa de unión en L, placa de unión en T, placa puente, etc.
- Para fijaciones con elementos de unión se aconseja el uso de un tornillo de cabeza hexagonal de aprox. 25 mm de longitud con arandela.