Ref.: M426024037090 1

SANDALIA SUMMER S1P SRC T37

SANDALIA SUMMER S1P SRC T37

Descripción

Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Calzado especial verano o ambientes muy cálidos
Puntera de protección en COMPOSITE, ligera, amagnética
Plantilla antiperforación de KEVLAR (1000 N) EN12568:2010
Piel serraje de alta calidad con aperturas para facilitar la transpiración del pie
Forro interno en tejido 3D transpirable
Plantilla extraible, anatómica y antibacterias
Suela de PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón
Sin partes metálicas
Horma Ancha (Mondopoint 11)
Peso: 630g (Talla 42)

EAN

4251012130759
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

46181605
Más Información

UNSPSC 9.0501

46181605
Más Información

Color

Gris
Más Información

ISO

Equipos de protección personal: calzado de seguridad
Más Información

Otro estándar

SRC - antideslizante
Más Información

Categoría sobre seguridad

Puntera de protección (acero o plástico)/talón cerrado/suela resistente al aceite/talón de absorción de impactos/antiestático/entresuela antipenetración (acero o plástico)
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Talla

37
Más Información