EAN | 4250856247128 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 46181605 |
UNSPSC 9.0501 | 46181605 |
Color | Negro |
ISO | Equipos de protección personal: calzado de seguridad |
Otro estándar | SRC - antideslizante |
Categoría sobre seguridad | Puntera de protección (acero o plástico)/talón cerrado/suela resistente al aceite/talón de absorción de impactos/antiestático/entresuela antipenetración (acero o plástico) |
Material de la parte superior de los zapatos | Ante con inserto textil |
Anchura de patas | 10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Talla | 37 |
Ficha técnica | 32410625.pdf |