Enchufe de montaje integrado EST-3

Ref.: 0976901020
Ver todas las versiones

SALIDA-ENCHUFE-SKT-TBL-EST-3

Descripción

SALIDA-ENCHUFE-SKT-TBL-EST-3
Enchufe de montaje integrado EST-3
Para montaje empotrado en cocinas, oficinas, salas de estar y muebles para artículos tecnológicos
  • Con 1 toma con protección contra contacto

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Anchura

68 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Color

Blanco;Negro
Más Información

Diámetro de la instalación

56 mm
Más Información

Profundidad de la instalación

55 mm
Más Información

Tensión de entrada

250 V
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

10 - 40 mm
Más Información

Longitud del cable

200 mm
Más Información

Tensión nominal

250 V
Más Información

Código del sistema armonizado

853669900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

575.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Número de enchufes

1 unidad
Más Información

Tensión de salida

250 V
Más Información

ODU

0
Más Información